Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port HDMi + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port HDMi + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
StarTech.com 2 Port HDMi + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
StarTech.com 2 Port HDMi + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
StarTech.com 2 Port HDMi + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
StarTech.com 2 Port HDMi + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
StarTech.com 2 Port HDMi + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
Artikel-Nr.:
     C1880-VS221VGA2HD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS221VGA2HD
EAN/GTIN:
     650308584278
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Splitter
HDMI Switch
Teilen Sie ein HDMI-Display/einen HDMI-Projektor zwischen einer VGA- und einer HDMI-Audio/Videoquelle mit automatischem Wechsel und Prioritätswechsel

Mit dem HDMI- und -VGA-Auto Switch VS221VGA2HD können Sie eine HDMI- und eine VGA Audio/Video-Quelle an dasselbe HDMI-Display oder Projektor anschließen und automatisch oder manuell zwischen der angezeigten Videoquelle wechseln. Der A/V-Switch mit mehreren Eingängen unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 (1080p) und umfasst Montagehardware für eine saubere, professionelle Installation.

Ein Switch für VGA und HDMI

Der A/V-Switch bietet integrierte VGA-Konvertierung, sodass Sie eine HDMI- und eine VGA-Videoquelle an dasselbe HDMI-Display ohne zusätzliche Videoadapter oder Skalierer anschließen können.

Mühelose Steuerung

Der VS221VGA2HD gewährleistet reibungslosen Betrieb mit zwei verschiedenen automatischen Wechselmodi: automatischer Wechsel, der ein neu angeschlossenes Gerät erkennt und auswählt, ebenso wie eine Prioritätsauswahl, bei der Sie auswählen können, welcher Anschluss standardmäßig für den automatischen Wechsel ausgewählt werden soll.

Konzentrieren Sie sich auf die Präsentation, nicht auf die Anschlüsse im Konferenzraum

Dieser A/V-Switch wurde für Konferenz- und Schulungsräume entwickelt; der VS221VGA2HD bietet VGA- und HDMI-Eingänge, um eine Vielzahl von Geräten zu unterstützen, und der integrierte Konverter erleichtert das Anschließen an das Display im Raum ohne zusätzliche Adapter. Und der automatische Wechsel erleichtert die reibungslose Zusammenarbeit von Studenten oder Kollegen, da der Projektor ganz leicht mit mehreren Quellgeräten verwendet werden kann.  

Wenn Sie nach einem ähnlichen Gerät mit VS221HD2VGA" text="VGA-Ausgang suchen, sehen Sie sich unseren VS221HD2VGA" text="VS221HD2VGA an.

Der VS221VGA2HD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Müheloser Wechsel mit automatischem Wechsel und Prioritätswechsel
- Ermöglichen Sie Ihren Präsentatoren/Gästen, sich auf die Präsentation oder Lektion zu konzentrieren, ohne sich um den Anschluss an einen verfügbaren Monitor oder Projektor zu sorgen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom:
0.4 A
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1 A
Energiebedarf:
100 - 240 VAC, 0.4 A / 5 VDC, 2 A
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Audio-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Video Porttyp:
HDMI/VGA
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
236 mm
Verpackungstiefe:
157 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
657 g
Gewicht:
225 g
Abmessungen (BxTxH):
54 x 102 x 29 mm
Zertifizierung:
CE, FCC
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Einbau:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
LED-Anzeigen:
Ja
Maximale Auflösung:
1290 x 1200 Pixel
Externes Netzteil:
Ja
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.