Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Composite und S-Video auf VGA Video Konverter mit Scaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Composite und S-Video auf VGA Video Konverter mit Scaler
StarTech.com Composite und S-Video auf VGA Video Konverter mit Scaler
StarTech.com Composite und S-Video auf VGA Video Konverter mit Scaler
StarTech.com Composite und S-Video auf VGA Video Konverter mit Scaler
StarTech.com Composite und S-Video auf VGA Video Konverter mit Scaler
StarTech.com Composite und S-Video auf VGA Video Konverter mit Scaler
Artikel-Nr.:
     C1880-VID2VGATV2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VID2VGATV2
EAN/GTIN:
     650308443452
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Konvertieren und skalieren Sie ein Composite- oder S-Videosignal, sodass Sie es auf einer VGA-Anzeige anzeigen können.

Der Composite und S-Video-auf-VGA-Videoscankonverter (mit Skalierer) VID2VGATV2 ermöglicht eine einfache Konvertierung von Composite- oder S-Video-Signalen in VGA-Ausgaben (oder Component RCA-Ausgaben), damit diese mit Computermonitoren, Projektoren oder HDTV-Geräten verwendet werden können. Dieser kompakte Videoskalierer ist für einfache Konfiguration und Auswahl der Videoausgangseinstellungen mit einem On Screen Display-Menü (OSD) und Dip-Schaltern ausgestattet und für ein echtes Plug and Play-Erlebnis ganz schnell und einfach zu installieren. Ein integrierter Skaliererstromkreis konvertiert das S-Video- oder Composite-Videoeingangssignal dynamisch in mehrere Ausgangsauflösungen, aus denen Sie auswählen können, damit Kompatibilität mit Ihrem Display oder Projektor gewährleistet ist. Zudem wird der Component/S-Video-VGA-Konverter mit einem VGA-auf-Component (RCA)-Breakout-Kabel zum Anschließen an TV-Geräte ohne VGA-Port geliefert. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Erkennt automatisch die Eingangsauflösung und ermöglicht Ihnen, die Ausgangsauflösung und Wiederholrate über ein On-Screen-Display einzustellen, um optimale Kompatibilität mit Ihrem Display oder Projektor zu gewährleisten.
- Einstellungsmöglichkeiten für Helligkeit, Kontrast, Farben, RGB-Pegel und Horizontal-/Vertikalposition bedeuten Flexibilität in der Darstellung.
- Ein reines Hardwaredesign ohne Softwareinstallation für eine benutzerfreundliche und zeitsparende Lösung
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
86 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Externes Netzteil:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Operatierender Strom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.5 W
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
209 mm
Verpackungstiefe:
118 mm
Verpackungshöhe:
61 mm
Paketgewicht:
459 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 60 %
Maximale Video-Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
Video-Auflösung:
1024 x 768,1280 x 1024,1600 x 1200 Pixel
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Hostschnittstelle:
Composite, S-Video
Ausgangsschnittstelle:
VGA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.