Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
Artikel-Nr.:
     C1880-VGA2VID
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VGA2VID
EAN/GTIN:
     168141488160
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Schließen Sie einen PC mit VGA-Ausgang an ein Composite- oder S-Video-Fernsehgerät an

Dieser hochauflösende VGA-auf-Composite- oder S-Video-Konverter ist eine einfache Hardwarelösung, mit der Sie ein VGA-/PC-Signal in ein Composite- oder S-Video-Signal umwandeln können, um es auf einem CRT oder Flachbildschirm anzusehen.

Als ideale Lösung für die Synchronisation von Monitoren mit Fernsehgeräten usw., bietet der VGA-auf-Composite-/S-Video-Konverter die Möglichkeit, zwischen NTSC- und PAL-Format zu wählen, um Kompatibilität mit praktisch jeder Konfiguration gewährleisten.

The StarTech.com Advantage

- Eine reine Hardwarekonstruktion bedeutet eine einfach zu verwendende und einzurichtende Lösung.
- Automatische Erkennung von Abtastrate und Auflösung des eingehenden Bildsignals ohne Verwendung von Software spart Ihnen Zeit und Mühe.
- Dank Unterstützung auch für höhere Auflösungen und der automatischen Skalierung brauchen Sie die Auflösung Ihres PCs nicht herabzustufen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
102 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
0.9144 m
Verpackungsbreite:
209 mm
Verpackungstiefe:
118 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
393 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.