Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VGA auf HDMI Skalierer - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VGA auf HDMI Skalierer - 1920x1200
StarTech.com VGA auf HDMI Skalierer - 1920x1200
StarTech.com VGA auf HDMI Skalierer - 1920x1200
StarTech.com VGA auf HDMI Skalierer - 1920x1200
StarTech.com VGA auf HDMI Skalierer - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     C1880-VGA2HDPRO2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VGA2HDPRO2
EAN/GTIN:
     5054629784136
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Mit diesem VGA-auf-HDMI®-Konverter und -Skalierer können Sie ein analoges VGA-Videosignal mit einem digitalen HDMI-Display verbinden. Er ist mit einem integrierten Videoskalierer ausgestattet, der das Ausgangssignal an praktisch jedes HDMI-Display anpasst. Er skaliert das Signal auf eine Auswahl von Auflösungen bis zu 1080p.

Der Konverter und Skalierer ist mit 3,5-mm- und optischen Audioausgängen versehen, sodass Sie auch Audio in die HDMI-Ausgabe integrieren können. Der Skalierer erstellt ein digitales Signal mit hoher Auflösung und ist somit hervorragend für die Aktualisierung von älteren VGA-Videogeräten für die Zusammenarbeit mit neueren HDMI-Fernsehgeräten oder -Projektoren geeignet.

Gewährleisten Sie Kompatibilität zwischen VGA-Quelle und HDMI-Display
Neue HDMI-Displays werden zunehmend weniger Videosignale mit geringerer Auflösung, z. B. 480i, 480p und 720p, unterstützen. Ohne Unterstützung für diese üblichen VGA-Auflösungen können Sie möglicherweise keinen Standardadapter zum Anschließen von älteren Videoausgängen an ein neues Display verwenden.

Dank dieses Konverters können Sie weiterhin vorhandene VGA-Quellgeräte nutzen, indem Sie das Videosignal auf eine Auflösung skalieren, die mit dem neueren HDMI-Display kompatibel ist. Die Skalierung der Quelle ermöglicht das Aufrüsten auf ein elegantes neues HDMI-Display, während Sie bewährtes Quellmaterial auf Messen und in Geschäftsauslagen nutzen.

Nutzen Sie weiterhin Ihre zuverlässige VGA-Quelle
Die Aufrüstung aller Komponenten in Ihrer A/V-Konfiguration kann kostenintensiv und zeitaufwändig sein. Die Beibehaltung der Quelle kann Kosten und Aufwand für das Kaufen und Konfigurieren von neuen Geräten ersparen. Dank des VGA-auf-HDMI-Konverters können Sie die Lücke zwischen alten und neuen Technologien schließen indem Sie Ihre zuverlässige VGA-Quelle auf hochauflösendes HDMI konvertieren.

Problemloser Betrieb
Dieser Konverter bietet automatische Auflösungserkennung, durch die die Konfigurationszeit durch Vermeidung von aufwändiger Programmierung minimiert wird. Zudem ist er mit einem intuitiven Bildschirmmenü ausgestattet, mit dessen Hilfe Sie die Parameter Ihres Eingangs schnell auswählen und verschiedene Ausgangsoptionen vergleichen können. So wird die bestmögliche Videoauflösung in kürzester Zeit sichergestellt.

Hinweise: Dieser Konverter gibt keine digital verschlüsselten Inhalte aus. Dieser Konverter ist der direkte Ersatz für VGA2HDMIPRO.

Der VGA2HDPRO2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
326 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Externes Netzteil:
Ja
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
5 V
Operatierender Strom:
2.6 A
Umwandlertyp:
Scaler-Videokonverter
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Unterstütze Auflösung:
1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Mitgelieferte Kabel:
RCA, VGA
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
283 mm
Verpackungshöhe:
74 mm
Paketgewicht:
902 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 720p
Hostschnittstelle:
VGA (D-Sub)
Ausgangsschnittstelle:
HDMI
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.