Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse
StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse
StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-UUSBMUSBMF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UUSBMUSBMF
EAN/GTIN:
     4058829182540
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Ermöglicht die Verwendung älterer Mini USB-Kabel mit neueren Micro USB-Geräten.

Der Micro USB-auf-Mini USB 2.0-Adapter UUSBMUSBMF verfügt über einen Micro USB B-Stecker und eine Mini USB-Buchse und ist eine kostengünstige und praktische Lösung, mit deren Hilfe Sie ältere Mini USB-Kabel zum Synchronisieren und Laden neuerer Micro USB-Geräte wie BlackBerry oder Android-Mobiltelefone verwenden können.

Der Micro USB-auf-Mini USB-Adapter ist sowohl vielseitig als auch strapazierfähig und erspart Ihnen das Mitführen mehrerer Kabel für unterschiedliche USB-Geräteverbindungen (Micro USB/Mini USB). Er wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Einfache Konvertierung von Micro USB- in Mini USB 2.0-Anschlüssen
- Ermöglicht die Verwendung von Mini USB-Kabeln mit Micro USB-Geräten.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, REACH
Anschluss 1:
Micro-USB B
Anschluss 2:
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
6 g
Verpackungslänge:
80.00 mm
Breite:
13.2 mm
Tiefe:
29.7 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.