Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
Artikel-Nr.:
     C1880-UUSBMUSBFM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UUSBMUSBFM
EAN/GTIN:
     730088314019
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
Verwenden Sie Micro USB-Kabel oder -Ladegeräte für ältere Mini-USB-Geräte.

Dieser Micro USB-auf-Mini USB-Adapter verfügt über eine Micro USB B-Buchse und einen Mini USB-Stecker. Er ist eine kostengünstige und praktische Lösung zum Synchronisieren und Aufladen von Micro USB-Geräten (z. B. BlackBerry oder Android-Mobiltelefone) mit älteren Mini USB-Geräten.

Der Micro USB-auf-Mini USB-Adapter ist sowohl vielseitig als auch strapazierfähig und erspart Ihnen das Mitführen mehrerer Kabel für unterschiedliche USB-Geräteverbindungen (Micro USB/Mini USB). Er wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Eine kostengünstige Lösung zum Synchronisieren und Laden von Mini USB-Geräten mit einem Micro USB-Kabel
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, REACH
Anschluss 1:
USB Mini-B
Anschluss 2:
USB Micro-B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
6 g
Verpackungslänge:
80.00 mm
Breite:
13.2 mm
Tiefe:
31.3 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.