Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0,5m Micro-USB-Kabel - A auf Micro B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 0,5m Micro-USB-Kabel - A auf Micro B
StarTech.com 0,5m Micro-USB-Kabel - A auf Micro B
StarTech.com 0,5m Micro-USB-Kabel - A auf Micro B
StarTech.com 0,5m Micro-USB-Kabel - A auf Micro B
Artikel-Nr.:
     C1880-UUSBHAUB50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UUSBHAUB50CM
EAN/GTIN:
     723856364996
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

Das 0,5 m lange USB A-auf-Micro USB-Kabel UUSBHAUB50CM ist mit einem USB A-Stecker und einem Micro B-Stecker versehen und bietet eine hochwertige Verbindung zu USB 2.0-Mobilgeräten mit Micro-USB-Anschluss (z. B. BlackBerry oder Android-Mobiltelefone, digitale Kameras, PDAs, Tablet PC-Geräte und GPS-Systeme) an einen USB-fähigen Computer für alltägliche Aufgaben wie Datensynchronisierung und Datenübertragungen.

Dieses hochwertige Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert und gewährleistet zuverlässige, langlebige Verbindungen zwischen Micro-USB- und USB-Geräten.

The StarTech.com Advantage

- Datenübertragung, Anschließen verschiedener USB-Geräte und Stromversorgung beim Laden des Micro USB-Geräts
- Die geringe Kabellänge sorgt für maximale Mobilität und macht das Kabel zu einer einfachen Lösung zum Aufbewahren in einer Laptoptasche oder Tragetasche.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.5 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
25 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.