Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Handy und Tablet Ständer - Faltbarer Universalhalter für Smartphones und Tablets(4 bis 13 Zoll), Verstellbar, ergonomisch mit mehreren Winkeln für den Schreibtisch,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Handy und Tablet Ständer - Faltbarer Universalhalter für Smartphones und Tablets(4 bis 13 Zoll), Verstellbar, ergonomisch mit mehreren Winkeln für den Schreibtisch,...
StarTech.com Handy und Tablet Ständer - Faltbarer Universalhalter für Smartphones und Tablets(4 bis 13 Zoll), Verstellbar, ergonomisch mit mehreren Winkeln für den Schreibtisch,...
StarTech.com Handy und Tablet Ständer - Faltbarer Universalhalter für Smartphones und Tablets(4 bis 13 Zoll), Verstellbar, ergonomisch mit mehreren Winkeln für den Schreibtisch,...
StarTech.com Handy und Tablet Ständer - Faltbarer Universalhalter für Smartphones und Tablets(4 bis 13 Zoll), Verstellbar, ergonomisch mit mehreren Winkeln für den Schreibtisch,...
StarTech.com Handy und Tablet Ständer - Faltbarer Universalhalter für Smartphones und Tablets(4 bis 13 Zoll), Verstellbar, ergonomisch mit mehreren Winkeln für den Schreibtisch,...
StarTech.com Handy und Tablet Ständer - Faltbarer Universalhalter für Smartphones und Tablets(4 bis 13 Zoll), Verstellbar, ergonomisch mit mehreren Winkeln für den Schreibtisch,...
Artikel-Nr.:
     C1880-USPTLSTND
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USPTLSTND
EAN/GTIN:
     0065030878715
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Tragbarer Multi Geräteständer | AluminiumGestalten Sie Ihre Arbeit mit diesem tragbaren Ständer für Telefone und Tablets komfortabler. Der Ständer hält Ihre Mobilgerät, sodass Sie Ihre Hände frei haben. Sie können Ihr Smartphone oder Tablet im perfekten Betrachtungswinkel positionieren und mit Leichtigkeit Internetsuchen durchführen, Dokumente überprüfen oder Telefonanrufe tätigen.Elegante und robuste UnterstützungDie aus robustem Aluminium gefertigte universale Telefon- und Tablethalterung bietet eine stabile Plattform für eine Vielzahl an mobilen Geräten, darunter die meisten Smartphones und Tablets zwischen 4 und 13 Zoll (10-25 cm) (max. 11 mm Tiefe), wie das iPad Pro und das Samsung™ Galaxy™ Tablet. Aus gebürstetem Aluminium ist es der perfekte iPad- oder iPhone-Ständer.Maximieren Sie die Nutzung Ihres Tablets oder SmartphonesMit diesem hochgradig verstellbaren Multi-Geräteständer können Sie tippen und streichen, ohne Ihr Tablet oder Telefon in der Hand halten oder auf den Schreibtisch legen zu müssen.Verändern Sie mühelos Ihren BlickwinkelVerschieben Sie den Smartphone und Tablet-Halter ganz einfach nach oben oder unten, um den idealen Betrachtungswinkel einzustellen. Der Multi-Winkel-Tabletständer bewegt sich sanft, so dass Sie Ihren Blickwinkel schon einstellen können, wenn sich das Gerät noch im Ständer befindet. Der Ständer unterstützt sowohl Hoch- als auch Querformat.Einfache MobilitätDer kompakte, leichte und faltbare Tablet- und Handyständer ist ideal für den mobilen Einsatz oder unterwegs. Er lässt sich in eine flache Form zusammenfalten, so dass Sie ihn einfach in Ihre Tasche stecken können.Rutschfeste StandfüßeDank seiner vier rutschfesten Silikonfüße an der Unterseite bietet der Ständer auf einer Vielzahl unterschiedlicher Böden festen Halt.Der USPTLSTND wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
134 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
207 g
Breite des Versandkartons:
315 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
186 g
Handy-Gerätetyp:
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung:
Tisch/Bank
Produktfarbe:
Silber
Typ:
Multimedia-Ständer
Material:
Aluminium
Zertifizierung:
CE, REACH
Maximale Bildschirmgröße:
13 "
Höchstgewichtskapazität:
0.8 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.