Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
StarTech.com Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
StarTech.com Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
StarTech.com Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USBUBLTADPB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBUBLTADPB
EAN/GTIN:
     650308554646
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Micro USB Lightning Adapter
Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, iPod oder iPad über ein Micro USB-Kabel

Der Lightning-auf-Micro USB-Adapter für iPhone, iPod, iPad USBUBLTADPB  passt farblich zu schwarzen Mobilgeräten und ist eine zuverlässige Lösung zum Aufladen und Synchronisieren von Apple Lightning-Geräten über ein Micro USB-Kabel.

Dieser kompakte Adapter ist mobil genug zum Mitführen als Tablet- oder Laptopzubehör und reduziert zudem die Anzahl von Kabeln, die Sie mitführen müssen, um alle Mobilgeräte zu laden.

Der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss kann mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.

Dieser strapazierfähige Lightning-auf-Micro USB-Adapter ist Apple MFi-zertifiziert und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

The StarTech.com Advantage

- Leichtes, mobiles Kabel zum Mitführen als Laptop- oder iPad- oder iPhone-Zubehör
- Der Anschluss kann nicht falsch herum an das Mobilgerät angeschlossen werden
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, REACH
Anschluss 1:
Lightning
Anschluss 2:
USB Micro-B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Breite des Versandkartons:
336 mm
Höhe des Versandkartons:
157 mm
Verpackungsbreite:
66 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
13 g
Breite:
10.3 mm
Tiefe:
26.5 mm
Höhe:
6 mm
Gewicht:
1 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.