Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
StarTech.com 30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
StarTech.com 30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
StarTech.com 30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
StarTech.com 30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
Artikel-Nr.:
     C1880-USBPNLAFAM1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBPNLAFAM1
EAN/GTIN:
     151903667811
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

Das 30 cm lange USB-Blendenmontagekabel USBPNLAFAM1 ermöglicht gut gesicherten, leicht zugänglichen USB-A-Port an PC oder Faceplate, sodass Sie Systeme an Ihre Anforderungen anpassen können. Perfekt für Podien, Kioske und andere Lösungen, bei denen Zugriff auf USB-Geräte benötigt wird.

Der Adapter hat einen USB-A-Stecker und eine Blendenmontage-USB-A-Buchse und ermöglicht eine Erweiterung von 30 cm, sodass Sie das Kabel nach Bedarf im Systemgehäuse platzieren können.

Das USBPNLAFAM1 wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Passen Sie Ihre Lösungen individuell an - Montieren Sie über eine verfügbare USB-Buchse einen USB-A-Port an Ihren PC oder Faceplate in Ihrem Podium oder Kiosk
- Konfigurieren Sie Ihre Systeme nach Bedarf, erweitern Sie Ihre USB-Mainboard-Verbindung um 30 cm
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.3 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
27 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
32 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.