Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse
StarTech.com 2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse
StarTech.com 2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse
StarTech.com 2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse
StarTech.com 2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-USBPLATELP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBPLATELP
EAN/GTIN:
     5055712362415
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Slotbleche
Slotblende
Das 2-Port-Low Profile-USB-Slotblech USBPLATELP konvertiert die USB-Stifte an einem USB 2.0-Hauptplatinen-Header in 2 standardmäßige USB A-Ports.

Das Slotblech ist eine ideale Lösung für kompakte Computergehäuse. Es kann an der Rückblende eines Low Profile- oder Thin Client-Computergehäuses montiert werden und fügt zwei USB-Buchsen für einfache Verbindungen mit USB-Peripheriegeräten hinzu.

Das USB-Hauptplatinenadapterkabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grau, Metallisch
Warentarifnummer (HS):
84733020
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
49 g
Hostschnittstelle:
IDC
Ausgangsschnittstelle:
USB 2.0
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Full-height / Low-profile
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Stecker:
PC Motherboard
Gewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Datenübertragungsrate (max):
0.48 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.