Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)
StarTech.com 2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)
StarTech.com 2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)
StarTech.com 2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)
Artikel-Nr.:
     C1880-USBPLATE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBPLATE
EAN/GTIN:
     0065030778886
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Slotbleche
Slotblende
Fügt einer Hauptplatine zwei USB-Anschlüsse hinzu

Das 2-Port-USB A-Slotblech USBPLATE konvertiert die USB-Pole der meisten AT-Pentium-Hauptplatinen (und neueren) in 2 standardmäßige USB A-Ports. Das Blech kann an die Rückseite eines Computergehäuses montiert werden. So werden zwei USB A-Buchsen zum einfachen Anschließen von USB-Peripheriegeräten hinzugefügt.

The StarTech.com Advantage

- Fügen Sie zwei standardmäßige A-Buchsen auf der Rückseite des Computers hinzu.
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Silber
Zertifizierung:
CE, UL, REACH
Anschluss 1:
2 x IDC
Anschluss 2:
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
0.286 m
Menge innerer Karton:
200 Stück(e)
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
19 mm
Paketgewicht:
60 g
Breite:
287 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
120 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.