Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-USBPAUB2MW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBPAUB2MW
EAN/GTIN:
     0065030851268
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro...
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte mit diesem hochwertigen weißen USB 2.0-Ersatzkabel über große Entfernungen.

Das 2 m lange weiße USB-auf-Micro USB-Kabel USBPAUB2MW ist mit schlanken USB-Anschlussformen versehen und ermöglicht eine einfachere Verbindung zwischen Micro USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, Tablet PCs, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.

Dieses hochwertige USB-A-auf-Micro B-Ersatzkabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Vereinfachen Sie Ihre Micro USB-Verbindungen durch schlankere USB-Anschlussformen
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
34 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.