Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
StarTech.com 3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-USBLT3MW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBLT3MW
EAN/GTIN:
     6503085176300
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

Das 3 m lange Lightning-auf-USB-Kabel für iPhone, iPod und iPad USBLT3MW ermöglicht Synchronisieren und Laden von Lightning-fähigen mobilen Digitalgeräten auf große Entfernung. Es ist ideal für den Gebrauch unterwegs, wo Zugriff auf Geräte während des Ladevorgangs benötigt wird. Das Kabel besteht aus dickem Draht (0,5 mm²), um Entfernungsbeschränkungen zu überwinden und volle Ladeleistung in einer Entfernung von bis zu 3 m ohne Verlust von Ladezeit zu ermöglichen.

Der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss kann mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

The StarTech.com Advantage

- Sorgen Sie für eine optimale Ladezeit über größere Entfernungen mit stärkerem Kabel
- Ergänzt hervorragend Ihre weißen Apple-Mobilgeräte
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite des Versandkartons:
345 mm
Höhe des Versandkartons:
326 mm
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
Lightning
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
USB-Version:
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Verpackungsbreite:
152 mm
Verpackungstiefe:
204 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
148 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
102 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.