Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
StarTech.com 2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
StarTech.com 2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
StarTech.com 2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
StarTech.com 2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
StarTech.com 2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
StarTech.com 2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USBLT2MBR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBLT2MBR
EAN/GTIN:
     5054533573659
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

Das 2 m lange gewinkelte Lightning-auf-USB-Kabel USBLT2MBR für iPhone, iPod und iPad hat genau die richtige Farbe für schwarze Mobilgeräte und bietet eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von neueren Apple-Mobilgeräten über einen verfügbaren USB-Port an Ihrem PC oder Mac.

Der gewinkelte Lightning-Anschluss positioniert das Kabel so, dass ein leichter Zugang auf das iOS-fähige Mobilgerät in sowohl Hoch- als auch Querformat selbst beim Laden möglich ist.

Das längere USB-auf-iPhone-Kabeldesign bietet 2 Meter Kabellänge zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen bei Bereitstellung voller Ladeleistung.

Zudem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

The StarTech.com Advantage

- Bietet selbst beim Laden uneingeschränkten Zugriff auf Ihr iPhone, iPod oder iPad im Quer- oder Hochformat
- Ergänzt hervorragend Ihre schwarzen Apple-Mobilgeräte
- Der Anschluss kann nicht falsch herum an das Mobilgerät angeschlossen werden
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite des Versandkartons:
346 mm
Höhe des Versandkartons:
326 mm
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
Lightning
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
USB-Version:
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Kompatibilität:
iPod/iPhone/iPad
Zertifizierung:
CE, REACH
Verpackungsbreite:
152 mm
Verpackungstiefe:
201 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
110 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
60 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.