Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
StarTech.com 2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
StarTech.com 2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
StarTech.com 2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
StarTech.com 2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Artikel-Nr.:
     C1880-USBLT2MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBLT2MB
EAN/GTIN:
     5054533530799
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

Das 2m lange, schwarze Lightning-auf-USB-Kabel USBLT2MB für iPhone, iPod und iPad ist eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren Ihrer Apple-Mobilgeräte der neueren Generation über einen verfügbaren USB-Port mit Ihrem PC oder Mac.

Das längere Lightning-USB-Kabel bietet 2 Meter Kabellänge zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen bei Bereitstellung voller Ladeleistung. Zudem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

The StarTech.com Advantage

- Ergänzt hervorragend Ihre schwarzen Apple-Mobilgeräte
- Der Anschluss kann nicht falsch herum an das Mobilgerät angeschlossen werden
- Ermöglicht flexiblere Positionierung von Lightning-fähigen digitalen Mobilgeräten beim Laden - bis zu 2 Meter Entfernung vom Ladegerät
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite des Versandkartons:
341 mm
Höhe des Versandkartons:
324 mm
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
Lightning
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
USB-Version:
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Kompatibilität:
Apple iPhone / iPod / iPad
Verpackungsbreite:
151 mm
Verpackungstiefe:
201 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
112 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
66 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.