Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß
StarTech.com 3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß
StarTech.com 3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß
StarTech.com 3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-USBEXTPAA3MW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBEXTPAA3MW
EAN/GTIN:
     5054533523623
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 3 m

Das 3 m lange weiße USB 2.0-Verlängerungskabel USBEXTPAA3MW ist mit einem USB 'A'-Stecker und einer USB 'A'-Buchse versehen, sodass Sie die Verbindungsdistanz zwischen USB 2.0-Geräten um bis zu 1 Meter vergrößern können. So ist eine unkompliziertere Platzierung von Peripherigeräten oder zusätzliche Flexibilität für vorhandene USB-Ports möglich.

Das Kabel ist mit einer schlanken USB-Anschlussform versehen, sodass Verbindungen vereinfacht werden und Verbindungen auch an engen Stellen möglich sind.

Dieses hochwertige USB 2.0 Verlängerungskabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Vereinfachen Sie Ihre USB-Verbindungen durch schlankere USB-Anschlussformen speziell für Anschlüsse an engen Stellen
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
3 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Weiß
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Gewicht:
52 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
55 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.