Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m
StarTech.com Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m
StarTech.com Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m
StarTech.com Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m
StarTech.com Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m
Artikel-Nr.:
     C1880-USBAUB50CMRA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAUB50CMRA
EAN/GTIN:
     0065030868143
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie neuere Telefone und Tablets effizient mit bis zu 2,4 Ampere Strom

Mit 0,2mm² Draht bietet Ihnen dieses Micro-USB-Kabel den gesamten Strom, den Sie benötigen, um Ihre Mobilgeräte schneller aufzuladen. Das Kabel ist mit einem rechtsgewinkelten Micro-USB-Stecker versehen, sodass Sie es ausgezeichnet für den Ladevorgang Ihrer Mobilgeräte in einem Auto nutzen können. Auch der Zugriff auf Ihr Mobilgerät bleibt möglich, während es an ein Ladegerät im Auto oder am Computer angeschlossen ist.

Stellen Sie Ihren Mobilgeräten die vollständige Ladeleistung zur Verfügung

Verschiedene Telefone und Tablets erfordern für einen effizienten Ladevorgang bestimmte Strommengen. Während ein Telefon mit nur 1,0 A an Strom auskommen kann, ist es möglich, dass ein Tablet 2,4 A benötigt.

Dieses Micro-USB-Kabel wurde entwickelt, um Ihren Mobilgeräten die vollständige Leistung zur Verfügung zu stellen, sodass Sie alle Ihre Geräte mit der erwarteten Geschwindigkeit laden können.

Einfach anschließen

Dank des rechtsgewinkelten Micro-USB-Steckers können Sie Verbindungen mit Ports herstellen, die schwer zu erreichen sind, was perfekt für das Aufladen Ihrer im Auto befestigten Mobilgeräte ist. Während des Ladevorgangs können Sie Ihr Mobilgerät sogar für Textnachrichten, zum Arbeiten oder zum Spielen nutzen, ohne dass Ihnen das Kabel dabei im Weg ist.

Der gewinkelte Anschluss verhindert außerdem, dass sich das Kabel verdreht oder zu sehr spannt und dass deshalb keine Verbindung hergestellt werden kann. Es bietet eine bessere natürliche Passform am Anschlusspunkt und vermeidet so unnötige Belastungen und Schäden am Kabel und am Geräteanschluss.

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-Mobilgeräte

Tauschen Sie das Micro-USB-Kabel aus, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder bewahren Sie eines als Ersatzkabel für die Reise auf. Auf diese Weise sind alle Ihre Geräte stets einsatzbereit, während Sie unterwegs sind. Dank des kurzen Kabels mit einer Länge von 0,5 m ist dies eine ausgezeichnete Lösung für Verbindungen über kurze Distanz und mobile Anwendungen, z. B. beim Aufladen an einem mobilen Ladegerät, an öffentlichen Ladestationen oder an Ihrem Laptop.

Das 0,5 m-Kabel USBAUB50CMRA fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Volle Ladeleistung für Ihre Micro USB-Mobilgeräte
- Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
- Mobiles Design passt gut in jede Tragetasche
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.5 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße:
24/30
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
18 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
5 mm
Paketgewicht:
24 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.