Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USBAUB2MU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAUB2MU
EAN/GTIN:
     758399139831
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte über große Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

Das 2 m lange USB-auf-aufwärtsgewinkelte Micro USB-Kabel USBAUB2MU ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Micro USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, Tablet PCs, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.

Dank des aufwärtsgewinkelten Micro USB-Anschlusses können Sie auf Ihre mobilen Micro USB-Geräte zugreifen, ohne dass das Kabel im Weg ist oder zu viel Zug am Port entsteht.

Dieses hochwertige USB-auf-Micro USB-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein USBAUB2MD" text=" 2 m USB-auf-abwärtsgewinkeltes Micro USB-Kabel (USBAUB2MD), das genauso praktisch ist wie das aufwärtsgewinkelte Kabel, jedoch den Anschluss von Micro USB-Geräten in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

The StarTech.com Advantage

- Uneingeschränkter Zugriff auf Micro USB-Mobilgeräte
- Reduzierte Zuglast am Anschluss des Mobilgeräts
- Platzieren Sie Ihre Micro USB-Geräte nach Bedarf - bis zu 2 Meter Entfernung zwischen Geräten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Gewicht:
43 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
5 mm
Paketgewicht:
54 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.