Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USBAUB2MLA USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USBAUB2MLA USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
StarTech.com USBAUB2MLA USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
StarTech.com USBAUB2MLA USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
StarTech.com USBAUB2MLA USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USBAUB2MLA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAUB2MLA
EAN/GTIN:
     6061395765169
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses Micro-USB-Kabel ist mit einem 0,25 mm²-Draht ausgestattet, um die gesamte Leistung zu bieten, die Sie zum schnelleren Laden Ihrer Mobilgeräte benötigen.

Zudem ist der linksgewinkelte Micro USB-Anschluss hervorragend für das Laden von Mobilgeräten in einem Fahrzeug oder für den Zugriff auf Ihr Mobilgerät, während dieses an das Netzladegerät oder den Computer angeschlossen ist, geeignet.

Volle Ladeleistung für Ihre Mobilgeräte
Verschiedene Telefone und Tablets benötigen unterschiedlich viel Strom für effizientes Laden. Ein Telefon benötigt möglicherweise nur 1,0 A, während ein Tablet 2,4 A benötigt.

Dieses Micro USB-Kabel wurde entwickelt, um Ihre Mobilgeräte mit voller Leistung zu versorgen, damit alle Geräte mit der erwarteten Geschwindigkeit geladen werden.

Ganz einfach anschließen
Dank des linksgewinkelten Micro USB-Anschlusses kann das Kabel an schwer zugänglichen Anschlüssen angeschlossen werden und ist somit hervorragend zum Laden von Mobilgeräten in Fahrzeugen geeignet. Selbst wenn Sie Ihr Mobilgerät gerade laden, können Sie es nutzen, um SMS zu schreiben, zu arbeiten oder zu spielen, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Der gewinkelte Stecker verhindert zudem ein Knicken des Kabels oder zu große Zuglast am Kabel beim Herstellen der Verbindung. Er ermöglicht eine natürlichere Passung am Anschlusspunkt und verhindert so unnötige Zuglast und Schäden am Kabel und am Geräteanschluss.

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-Mobilgeräte
Laden Sie Ihre USB 2.0 Micro B-fähigen Telefone und Tablets mit voller Ladeleistung ohne höheren Zeitbedarf - selbst in einer Entfernung von 2 Metern vom Ladegerät.

Das lange Kabel überwindet Entfernungsbeschränkungen, so können Sie verbunden bleiben, wenn Sie im Sitzungssaal Notizen machen, im Hotel Ihre E-Mails bearbeiten oder im Café lesen.

Das USBAUB2MLA 2 Meter-Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße:
24/30
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
46 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
52 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.