Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-USBAB3ML
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAB3ML
EAN/GTIN:
     6061395761413
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

Das 3 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB3ML ist mit einem USB-A -Stecker und einem linksgewinkelten USB-B -Stecker ausgestattet und ermöglicht eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten  und die Installation an engen Stellen.

Dieses gewinkelte USB-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein USBAB3MR" text="3m USB 2.0 A-auf-rechtsgewinkeltes B-Kabel (USBAB3MR), das denselben Komfort wie das linksgewinkelte Kabel, bietet aber eine Verbindung mit dem USB-Gerät in entgegengesetzter Richtung.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie schwer erreichbare USB 2.0-Peripheriegeräte leichter an, als mit einem geraden Anschluss möglich wäre
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
3 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
89 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
95 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.