Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter
StarTech.com USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter
StarTech.com USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter
StarTech.com USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter
StarTech.com USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter
Artikel-Nr.:
     C1880-USB433WACDB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB433WACDB
EAN/GTIN:
     789468678418
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Rüsten Sie einen Desktopcomputer oder Laptop über USB 2.0 mit Dual Band Wireless-AC-Konnektivität auf

Mit dem USB 2.0 Mini AC600 Wireless-Netzwerkadapter USB433WACDB können Sie jedem Desktop oder Laptop über einen praktischen, kleinen USB-Adapter Wireless-AC-Konnektivität hinzufügen.

Da bandbreitenintensive Anwendungen wie das Streamen von HD-Video, Online-Konferenzen, Dateiübertragungen und Spielen immer anspruchsvoller werden, bietet dieser Wireless-AC-Adapter bei gemeinsamer Verwendung mit einem 802.11ac-Router zusätzliche Geschwindigkeit und Reichweite für das kabellose Netzwerk im Büro oder daheim. Der Dualband-USB-WiFi-Adapter unterstützt maximale Datenraten von bis zu 433 Mbit/s im 5-GHz-Band und bis zu 150 Mbit/s im 2,4-GHz-Band.

Dieser vielseitige Netzwerkadapter verfügt über eine 1T1R-Antenne (1 Sender, 1 Empfänger) und einer physischen WPS-Taste für sichere Geräteregistrierung mit nur einem Tastendruck. Um ihn mit allen Netzwerkgeräten integrieren zu können, ist der 802.11ac-USB-Adapter abwärts kompatibel mit 802.11a/b/g/n-Netzwerken.

The StarTech.com Advantage

- Erleben Sie höhere Drahtlosgeschwindigkeit und bessere Abdeckung dank 802.11ac-Kompatibilität
- Gewährleisten Sie eine schnelle WiFi-Verbindung mit geringerer Interferenz durch Dualbandbetrieb mit 2,4/5 GHz
- Verbinden Sie vorhandene Drahtlosnetzwerke dank Abwärtskompatibilität mit 802.11a/b/g/n
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
171 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
95 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Realtek - RTL8811AU
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Breite:
15 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
4 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
433 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modulation:
16-QAM, 256-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
TKIP, WEP, WPA
Weitere Suchbegriffe: usb wlan adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.