Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
StarTech.com 2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
StarTech.com 2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
StarTech.com 2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3SPLATE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SPLATE
EAN/GTIN:
     5054629278468
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Slotbleche
Slotblende
Fügen Sie an der Rückseite Ihres Computers 2 USB 3.0 A Buchsen hinzu

Das 2-Port-USB 3.0 A-Slotblech USB3SPLATE konvertiert die USB-Pole des USB 3.0-Hauptplatinen-Headers in 2 standardmäßige USB 3.0 A-Ports. Das Blech kann an der Rückseite eines Computergehäuses montiert werden. So werden zwei USB 3.0 A-Buchsen zum einfachen Anschließen von USB-Peripheriegeräten hinzugefügt.

Der USB 3.0-Standard unterstützt Übertragungsraten bis zu 5 GBit/S und bietet Konnektivität und Unterstützung für ältere USB 2.0- (480 MBit/s) und 1.1- (12 MBit/s)-Geräte.

The StarTech.com Advantage

- Fügt zwei USB 3.0-Ports für höhere Datenübertragungsraten bei USB 3.0-Geräten hinzu bei gleichzeitiger Unterstützung von USB 2.0- und USB 1.1-Geräten
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Blau, Edelstahl
Maximum Kabellänge:
0.5 m
Zertifizierung:
CE, REACH
Material:
PVC
Warentarifnummer (HS):
84733020
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
18 mm
Paketgewicht:
77 g
Hostschnittstelle:
IDC
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Tiefe:
500 mm
Gewicht:
72 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.