Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau
StarTech.com 1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau
StarTech.com 1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau
StarTech.com 1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3SEXT1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SEXT1M
EAN/GTIN:
     168141636851
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a
usb verlängerung
Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu einen weiteren Meter

Das SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel (1 m, A-A) USB3SEXT1M ermöglicht eine strapazierfähige, hochwertige Verbindung, die die volle Fähigkeit des USB 3.0-Standards verwendet.

Dieses USB 3.0-Stecker-auf-Buchse-Kabel wurde für SuperSpeed USB-Geräteverbindungen der nächsten Generation entwickelt und verlängert eine USB 3.0-Kabelverbindung um 1 Meter. Es bietet volle USB 3.0-Bandbreite von 5 Gbit/s für maximalen Durchsatz zwischen kompatiblen Geräten bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät

Unser USB 3.0-Verlängerungskabel zeichnet sich durch hochwertige, abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion aus, die dazu beiträgt, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten.

Das USB3SEXT1M wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert und bietet garantierte Qualität und Zuverlässigkeit.

The StarTech.com Advantage

- Verlängert ein USB 3.0-Kabel um bis zu einen Meter bei Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und gewährleistet eine ideale Verbindung selbst über große Entfernungen
- Das abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Design trägt dazu bei, elektromagnetische Interferenzen (EMI) für optimale Konnektivität zu vermeiden
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Blau
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
48 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
57 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: startech usb verlängerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.