Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St
StarTech.com 3m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St
StarTech.com 3m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St
StarTech.com 3m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3SAB3MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SAB3MBK
EAN/GTIN:
     4058829181888
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Schließen Sie Ihre USB 3.0-Geräte über größere Entfernungen an

Mit dem schwarzen 3 m langen USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB3MBK können Sie USB 3.0 B-Geräte, z. B. Festplattengehäuse, Kartenlesegeräte, Dockingstationen und Videoerfassungsgeräte, in bis zu 3 Metern Entfernung vom Computer anschließen.

Das USB 3.0-Kabel ist als hochwertiges Shielded Twisted Pair (STP)-Kabel konstruiert und trägt so dazu bei, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und gewährleistet eine zuverlässige Datenkommunikation.

Das 3 m lange Kabel wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert und bietet garantierte Qualität und Zuverlässigkeit.

The StarTech.com Advantage

- Schließen USB 3.0-Geräte über größere Entfernung an - bis zu 3 Meter vom Computer entfernt
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
3 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
133 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.