Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SATA zu USB Kabel mit UASP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SATA zu USB Kabel mit UASP
StarTech.com SATA zu USB Kabel mit UASP
StarTech.com SATA zu USB Kabel mit UASP
StarTech.com SATA zu USB Kabel mit UASP
StarTech.com SATA zu USB Kabel mit UASP
StarTech.com SATA zu USB Kabel mit UASP
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3S2SAT3CB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3S2SAT3CB
EAN/GTIN:
     650308546962
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SATA zu USB Adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2,5" SSD oder HDD | USB 3.0 | Mobil

Dieses SATA-zu-USB-Kabel ist ein Adapter für externe Laufwerke, der Ihnen über den USB-A-Anschluss an einem Laptop einen schnellen und einfachen Zugriff auf ein SATA-Laufwerk ermöglicht.

Aufrüsten Ihres Laptop-Laufwerks

Mit diesem SATA-SSD/HDD-Adapter können Sie auf eine externe 2,5-Zoll-SATA-SSD oder-HDD aufrüsten.

Die Kabel ermöglichen:

Hinzufügen von Laufwerkspeicherplatz

Ausführen von Datensicherungen

Erstellen von Laufwerk-Images

Datenwiederherstellungen

Übertragung von Inhalten zwischen dem Laufwerk und dem Laptop

Schnellere Übertragungsgeschwindigkeit mit UASP

Das Kabel unterstützt USB 3.0-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Allerdings können Sie bis zu 70 % schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten erzielen als mit herkömmlichen USB 3.0-Geräten, wenn die Geräte an einen Computer angeschlossen sind, der zusätzlich UASP unterstützt. Mit UASP können Sie das volle Potenzial einer SATA III-SSD oder -HDD erschließen. UASP wird in Windows 8, Mac OS X (10.8 oder höher) und Linux unterstützt.

Im Vergleich mit herkömmlichem USB 3.0 erbringt UASP in Tests bei maximaler Systemauslastung Leistungen von bis zu 70 % schnellerer Lesegeschwindigkeit und bis zu 40 % schnellerer Schreibgeschwindigkeit.

Bei den selben Spitzenwerten in Tests zeigte UASP zudem eine um 80 % niedrigere Ressourcennutzung des Prozessors.

Ortsunabhängiges Herstellen von Verbindungen

Das SATA-zu-USB-Kabel ist eine tragbare Lösung, die problemlos in einer Laptop-Tasche Platz findet - keine externe Stromversorgung erforderlich. Das Kabel ermöglicht den einfachen Austausch von Laufwerken, ohne dass dieses innerhalb eines Gehäuses installiert werden muss. Plug-and-Play, erfordert keine Treiber.

Das Modell USB3S2SAT3CB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Maximale Mobilität durch einen kabelartigen Adapter, es wird kein externer Stromadapter benötigt
- Zeitsparend mit bis zu 70 % schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Kabellänge:
0.5 m
Relative Luftfeuchtigkeit:
40 - 85 %
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
61 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
USB:
Ja
Breite:
49 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
42.5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Chipsatz:
ASMedia - ASM1153E
UASP-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.