Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Drei Monitor USB 3.0 Docking Station mit 2x 4K DisplayPort & HDMI, 5x USB-A Hub (1x Fast-Charge), 3,5 mm Audio, GbE - USB Typ A Universelles Laptop Dock, MacOS / Wi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Drei Monitor USB 3.0 Docking Station mit 2x 4K DisplayPort & HDMI, 5x USB-A Hub (1x Fast-Charge), 3,5 mm Audio, GbE - USB Typ A Universelles Laptop Dock, MacOS / Wi...
StarTech.com Drei Monitor USB 3.0 Docking Station mit 2x 4K DisplayPort & HDMI, 5x USB-A Hub (1x Fast-Charge), 3,5 mm Audio, GbE - USB Typ A Universelles Laptop Dock, MacOS / Wi...
StarTech.com Drei Monitor USB 3.0 Docking Station mit 2x 4K DisplayPort & HDMI, 5x USB-A Hub (1x Fast-Charge), 3,5 mm Audio, GbE - USB Typ A Universelles Laptop Dock, MacOS / Wi...
StarTech.com Drei Monitor USB 3.0 Docking Station mit 2x 4K DisplayPort & HDMI, 5x USB-A Hub (1x Fast-Charge), 3,5 mm Audio, GbE - USB Typ A Universelles Laptop Dock, MacOS / Wi...
StarTech.com Drei Monitor USB 3.0 Docking Station mit 2x 4K DisplayPort & HDMI, 5x USB-A Hub (1x Fast-Charge), 3,5 mm Audio, GbE - USB Typ A Universelles Laptop Dock, MacOS / Wi...
StarTech.com Drei Monitor USB 3.0 Docking Station mit 2x 4K DisplayPort & HDMI, 5x USB-A Hub (1x Fast-Charge), 3,5 mm Audio, GbE - USB Typ A Universelles Laptop Dock, MacOS / Wi...
StarTech.com Drei Monitor USB 3.0 Docking Station mit 2x 4K DisplayPort & HDMI, 5x USB-A Hub (1x Fast-Charge), 3,5 mm Audio, GbE - USB Typ A Universelles Laptop Dock, MacOS / Wi...
StarTech.com Drei Monitor USB 3.0 Docking Station mit 2x 4K DisplayPort & HDMI, 5x USB-A Hub (1x Fast-Charge), 3,5 mm Audio, GbE - USB Typ A Universelles Laptop Dock, MacOS / Wi...
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3DOCKH2DP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3DOCKH2DP
EAN/GTIN:
     5054629885406
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation | Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB Ports | TAA konformDiese Dockingstation für drei Monitore verwandelt Ihren USB-3.0-Laptop in eine komplette Workstation mit zwei DisplayPort-Ausgängen und einem HDMI-Ausgang. Im Gegensatz zu einigen proprietären Docks, die nur mit bestimmten Laptopmarken kompatibel sind, ist dieses Dock universell einsetzbar und funktioniert mit jedem Mac oder Windows-Computer mit USB-3.0-Anschluss.Flexibilität für drei MonitoreMit der USB-3.0-Dockingstation können Sie drei Monitore an Ihre Workstation anschließen. Dabei werden Auflösungen von bis zu 4K (3840 x 2160p) auf einem Monitor und 2048 x 1152 auf den anderen beiden Monitoren unterstützt. Mit mehr Bildschirmen, kombiniert mit hoher Auflösung, sorgt das Dock für eine maximale Bildschirmfläche, sodass Sie gleichzeitig auf mehrere Anwendungen zugreifen und auf einem Bildschirm arbeiten können, während gleichzeitig Referenzmaterial auf einem anderen Bildschirm angezeigt wird. Darüber hinaus können Sie Ihren Laptop-Bildschirm für insgesamt vier Displays verwenden, sodass Sie mehrere Programme gleichzeitig verwalten und vermeiden können, dass Fenster minimiert oder neu angeordnet werden müssen.Leistungsstarke Verbindungen und schnelles Laden von GerätenZur Unterstützung all Ihrer USB-Peripheriegeräte bietet die Dockingstation fünf USB-3.0-Ports. Der seitliche USB-Anschluss ist ein USB-Schnellladeanschluss (USB-Akku-Ladespezifikation 1.2). So können Sie Ihre mobilen Geräte schneller aufladen als an standardmäßigen USB-Anschlüssen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Ihr Laptop an die Dockingstation angeschlossen ist oder nicht. Das Dock verfügt außerdem über einen GbE-Anschluss, einen Headset-Anschluss und separate 3,5-mm-Audio- und -Mikrofonanschlüsse. So haben Sie alle Anschlussmöglichkeiten, die Sie benötigen, um produktiv zu bleiben.Das TAA-konforme System USB3DOCKH2DP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
376 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
363 mm
Höhe des Versandkartons:
395 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
USB-Stecker:
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
296 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
71 mm
Paketgewicht:
1034 g
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
6.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32.5 W
Stromstecker-Typ:
Typ N
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Chipsatz:
DisplayLink - DL-5910, VLI - VL812
Anzahl der Mikrofoneingänge:
1
USB Datenübertragungsraten:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Kabelsperre-Slot:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Zertifizierung:
CE, FCC, DisplayLink, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.