| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-USB3AUB50CMB Herst.-Nr.: USB3AUB50CMB EAN/GTIN: 807320181460 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.
Das SuperSpeed USB 3.0 Micro B-Kabel USB3AUB50CMB bietet eine hochwertige Verbindung für Micro USB-fähige USB 3.0-Geräte.
Diese geringe Länge von 50 cm ist hervorragend für Verbindungen in geringer Entfernung geeignet (z. B. Anschließen einer mobilen Festplatte an den Laptop) und passt durch das leichte, kompakte Design hervorragend in jede Tasche.
Dieses Micro USB 3.0-Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für garantierte Zuverlässigkeit geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Portables Design reduziert Kabelsalat - Garantierte Zuverlässigkeit Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Kabellänge: | 0.5 m | USB-Version: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | Micro-USB B | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Schwarz | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | AWG Kabelgröße: | 28 | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Kabelmantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Kabelschirmung: | Alu-Abdeckfolie | Maximale Datenübertragungsrate: | 5000 Mbit/s | Plug: | Ja | Zertifizierung: | CE, REACH | Gewicht: | 31 g | Verpackungsbreite: | 200 mm | Verpackungstiefe: | 220 mm | Verpackungshöhe: | 7 mm | Paketgewicht: | 38 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |