Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB3AU2MLS USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB3AU2MLS USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
StarTech.com USB3AU2MLS USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
StarTech.com USB3AU2MLS USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
StarTech.com USB3AU2MLS USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3AU2MLS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3AU2MLS
EAN/GTIN:
     5054629791516
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
Mithilfe dieses schlanken, stabilen USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabel, das auch als USB 3.0-Kabel bekannt ist, können Sie Micro-USB-Geräten so auf Ihrem Schreibtisch platzieren, dass kein Kabel im Weg ist. Es ist dünner und flexibler als Standardkabel und mit einem linksgewinkelten Micro USB-Stecker ausgestattet, der umständliches Biegen am Anschluss vermeidet.

Stellen Sie USB 3.0-Geräte so auf, wie Sie möchten

Nun können Sie Ihren Schreibtisch so ordnen, wie es für Sie bequem ist, ohne sich um das Biegen des Kabels oder zu viel Zuglast am Anschluss zu sorgen. Dieses strapazierfähige, leichte Kabel ist nur etwa halb so dick wie ein normales USB 3.0-Kabel und gibt Ihnen die Flexibilität, Geräte wie benötigt und mit geringerer Unordnung aufzustellen.

Dieses vielseitige Kabel ist mit einem linksgewinkelten Stecker ausgestattet, der eine bessere Passform am Anschluss bietet und dadurch unnötige Zuglast und Schäden am Anschluss verhindert.

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB 3.0-Mobilgeräte

Laden Sie Ihre USB 3.0 Micro B-fähigen Telefone und Tablets mit voller Ladeleistung ohne höheren Zeitbedarf selbst in einer Entfernung von 2 Metern vom Ladegerät.

Das lange Kabel überwindet Entfernungsbeschränkungen, so können Sie verbunden bleiben, wenn Sie im Sitzungssaal Notizen machen, im Hotel Ihre E-Mails bearbeiten oder im Café lesen.

Problemlos Verbindung mit Mobilgeräten herstellen

Das Kabel ist mit einem schlanken und doch stabilen Spritzgussstecker ausgestattet, sodass Sie Telefon oder Tablet ohne Entfernen der Schutzhülle anschließen können. Zudem ermöglicht der linksgewinkelte Micro USB-Stecker das Schreiben von SMS, das Arbeiten oder Spielen am Mobilgerät auch während des Ladens, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Das USB3AU2MLS 2 Meter wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße:
26/32
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
56 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
106 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.