Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
StarTech.com USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
StarTech.com USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
StarTech.com USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
StarTech.com USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
StarTech.com USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32VGAV
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32VGAV
EAN/GTIN:
     4058829181604
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser USB 3.0-auf-VGA-Video-Adapter dienst als externe Videokarte, die ermöglicht, dass der USB-Port an Ihrem Computer Video an ein VGA-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 ausgeben kann. Der Adapter bietet auch eine integrierte Treiberinstallation. Das heißt, der Adapter funktioniert, wenn Sie ihn anschließen, auch ohne Software-Disk oder Internetverbindung.

Sparen Sie Zeit und Aufwand dank integrierter Treiberinstallation
Für die ultimative problemlose Installation bietet dieser USB-Videoadapter integrierte Treiber, die zur Installation auffordern, sobald Sie den Adapter an Ihr Ultrabook™ oder Laptop anschließen. Dies bedeutet, dass Sie die Mobilität optimieren können, da keine Installations-Disk oder Internetverbindung zum Installieren des Geräts benötigt wird.

Erhöhen Sie die Produktivität durch Anschließen eines zusätzlichen Displays
Durch Hinzufügen eines zweiten oder dritten Displays zu Ihrem Computer können Sie Ihre Produktivität deutlich erhöhen, da Sie so auf mehr Anwendungen gleichzeitig zugreifen können. Dieser Video-Adapter ist zur Unterstützung aller Ihrer geschäftlichen Anwendungen, einschließlich Internet, E-Mail, Tabellenkalkulation und Präsentationen, bestimmt. Sie können auch die Systemvideokarte für anspruchsvollere Anwendungen freihalten, z. B. Spiele oder CAD-Design, während Sie den USB-Monitor für Referenzmaterial nutzen.

USB 3.0 Leistung für geschäftliche Anwendungen
Durch Nutzung der USB 3.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite ermöglicht dieser Adapter ruckelfreieres Blättern durch Dokumente, höhere Aktualisierungsraten und insgesamt bessere Leistung gegenüber USB 2.0. Der Adapter ist für die Nutzung mit USB 3.0 optimiert. Für zusätzliche Kompatibilität ist dieser Adapter jedoch auch abwärts kompatibel mit USB 2.0-Computersystemen, die eine Auflösung von 800x600 bei 60 Hz unterstützen.

Der USB32VGAV wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Einfache Installation unterwegs dank integriertem Speicher, sodass der Adapter ohne CD-ROM-Laufwerk oder Internetverbindung installiert werden kann
- Höhere Produktivität durch Anschließen eines zusätzlichen Displays an Ihr Ultrabook oder Ihre Laptop-Workstation
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 50 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
Speicherkapazität:
8 MB
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 800, 1280 x 960, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi:
480p, 720p, 1080p
Ausgabe Farbtiefe:
16/32 Bit
Chipsatz:
Fresco - FL2000DX
Zertifizierung:
FCC, CE, REACH
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Minimum Prozessorfamilie:
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
2.4 GHz
Min. benötigter RAM:
4 GB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.139 m
Breite:
25 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
9.3 g
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
92 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.