Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 1080p (1920x1200) - Dünner/kompakter USB Typ-A auf HDMI Video Adapter Konverter für Monitor - Externe Video- & Grafikkarte - Schwarz - Nu...
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32HDES
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32HDES
EAN/GTIN:
     0065030854887
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Der Slim USB 3.0-auf-HDMI-Adapter USB32HDES wandelt einen USB 3.0-Port in einen HDMI-Ausgang mit Unterstützung von Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p. Der Adapter minimiert Unordnung durch ein schlankes Design, das hervorragend zum Videokabel passt, und ist somit eine ideale, zeitsparende Lösung für Anwendungen mit mehreren Monitoren mit Ultrabook™, Laptops oder Desktop-Computern.



Der USB-auf-HDMI-Adapter dient als externe Grafikkarte und ist eine bequeme Möglichkeit zum Hinzufügen der Multi-Monitor-Funktion zu einem USB 3.0-fähigen Desktopcomputer oder Laptop (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0).



Um auf Reisen Platz zu sparen, benötigt dieser ultra-mobile USB-auf-HDMI-Adapter nur wenig Platz, ist sehr leicht und passt ganz leicht in eine Laptop-Tasche.



Der Adapter nutzt die hohe Bandbreite (5 Gbit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle und liefert nahtlos High Definition-Inhalte an Ihr HDMI-Display oder -Projektor. Der Adapter kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern.







Empfohlene Systemanforderungen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)
RAM: 4GB oder höher
USB 3.0-Anschluss (abwärts kompatibel mit USB 2.0)

Weitere Informationen:
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Speicherkapazität:
16 MB
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480p, 720p, 1080p
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Chipsatz:
Trigger - T5-302
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Minimum Prozessorfamilie:
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
2.4 GHz
Min. benötigter RAM:
4 GB
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
305 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.062 m
Breite:
25 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
25 g
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
144 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.