Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Mac & ...
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32HD4K
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32HD4K
EAN/GTIN:
     650308592716
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Schließen Sie einen zusätzlichen HDMI-Monitor mit USB 3.0-Technologie und der Fähigkeit zur Wiedergabe mit 4K an Ihren PC anVerwenden Sie diesen USB 3.0 auf HDMI-Adapter, um einen HDMI-Monitor, einen Beamer oder einen TV über einen einzigen USB Typ A Anschluss an Ihren Computer anzuschließen.Steigern Sie Ihre ProduktivitätDieser Multidisplay-Adapter funktioniert wie eine externe USB-Grafikkarte und bietet eine praktische Möglichkeit, bei einem USB 3.0 Desktop-PC oder -Laptop mehrere Monitore hinzuzufügen.Der Adapter nutzt die USB 3.0 Schnittstelle und überträgt Inhalte in ultrahoher Auflösung auf Ihr HDMI-Display. Der Adapter kann verwendet werden, um die Produktivität der Workstation zu erhöhen. Erweitern Sie Ihren Desktop oder spiegeln Sie ihr primäres DisplayDer leichte Adapter-Dongle verfügt über ein kompaktes Design und ist damit das perfekte Zubehör für Profis, die Zuhause oder im Büro arbeiten.4K-BildqualitätDer HDMI-Ausgang dieses USB 3.0-Videoadapters unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 30 Hz. Selbst wenn Ihr Laptop oder Ihre Desktop-Grafikkarte die 4K-Ausgabe nativ nicht unterstützt, können Sie mit dem Adapter einen 4K-HDTV, einen Monitor oder einen Beamer anschließen.Für zusätzlichen Komfort ist der Adapter abwärtskompatibel mit 1080 P-Videoauflösung.DisplayLink 4K Plug and Display zertifiziertDie Installation war noch nie so einfach. Wenn Sie diesen für DisplayLink 4K Plug and Display zertifizierten Adapter an einen Windows-Computer anschließen, werden automatisch die aktuellsten Treiber heruntergeladen und installiert, sodass Sie sich nicht mehr darum kümmern müssen. Der Vorteil des DisplayLink-Chips liegt darin, dass er mit vielen Betriebssystemen kompatibel ist. Dazu gehören Windows, MacOS, Chrome OS und LinuxDas Modell USB32HD4K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischen Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Software-CD:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Speicherkapazität:
1024 MB
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
480p, 720p, 1080p, 2160p
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Chipsatz:
DisplayLink - DL-5500
Zertifizierung:
CE, FCC, DisplayLink, TAA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Minimum Prozessorfamilie:
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
2.4 GHz
Min. benötigter RAM:
4 GB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
235 mm
Höhe des Versandkartons:
283 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.063 m
Breite:
45 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
65 g
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
212 mm
Verpackungshöhe:
41 mm
Paketgewicht:
198 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.