Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf Dual HDMI Adapter - 1x 4K 30Hz & 1x 1080p - Externe Video- und Grafikkarte - USB-A auf HDMI Dual Monitor Display Adapter - Unterstützt nur Windows - Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf Dual HDMI Adapter - 1x 4K 30Hz & 1x 1080p - Externe Video- und Grafikkarte - USB-A auf HDMI Dual Monitor Display Adapter - Unterstützt nur Windows - Sch...
StarTech.com USB 3.0 auf Dual HDMI Adapter - 1x 4K 30Hz & 1x 1080p - Externe Video- und Grafikkarte - USB-A auf HDMI Dual Monitor Display Adapter - Unterstützt nur Windows - Sch...
StarTech.com USB 3.0 auf Dual HDMI Adapter - 1x 4K 30Hz & 1x 1080p - Externe Video- und Grafikkarte - USB-A auf HDMI Dual Monitor Display Adapter - Unterstützt nur Windows - Sch...
StarTech.com USB 3.0 auf Dual HDMI Adapter - 1x 4K 30Hz & 1x 1080p - Externe Video- und Grafikkarte - USB-A auf HDMI Dual Monitor Display Adapter - Unterstützt nur Windows - Sch...
StarTech.com USB 3.0 auf Dual HDMI Adapter - 1x 4K 30Hz & 1x 1080p - Externe Video- und Grafikkarte - USB-A auf HDMI Dual Monitor Display Adapter - Unterstützt nur Windows - Sch...
StarTech.com USB 3.0 auf Dual HDMI Adapter - 1x 4K 30Hz & 1x 1080p - Externe Video- und Grafikkarte - USB-A auf HDMI Dual Monitor Display Adapter - Unterstützt nur Windows - Sch...
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32HD2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32HD2
EAN/GTIN:
     0065030868952
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verbinden Sie zwei HDMI-Displays mit einem einzigen USB-Port

Mit diesem USB-zu-HDMI-Dual-Monitor-Adapter können Sie zwei separate HDMI-Displays über einen einzigen USB-3.0-Port an Ihren Computer anschließen. Einer der HDMI-Ports unterstützt Auflösungen bis zu 4K, der andere Auflösungen bis zu 1920 x 1200.

Erhöht Ihre Produktivität durch Anschlussmöglichkeit mehrerer Displays

Das Anschließen mehrerer Displays an Ihren Arbeitscomputer kann schwierig sein, besonders wenn Ihr Computer MST nicht unterstützt oder über mehrere externe Videoanschlüsse verfügt. Dieser USB-zu-Dual-HDMI-Adapter verfügt über zwei Video-Ausgänge, um Ihre Produktivität durch eine größere Bildschirmfläche zu steigern. Mit mehreren Monitoren können Sie auf mehrere Anwendungen gleichzeitig zugreifen und auf einem Bildschirm arbeiten, während Sie auf dem anderen Referenzmaterial anzeigen.

Maximiert Ihre Bildschirmfläche mit Auflösungen bis zu 4K

Einer der Anschlüsse dieses USB-Videoadapters unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz, sodass Sie einen 4K-Monitor, HDTV  oder Projektor an Ihren Computer anschließen können,selbst wenn die Grafikkarte Ihres Laptops oder Desktop-PCs 4K-Ausgabe nicht nativ unterstützt. Der USB-zu-HDMI-4K-Adapter ermöglicht die Erweiterung oder Spiegelung Ihres primären Displays auf einen Ultra-HD-Monitor oder -Fernseher, sodass Sie mit der zusätzlichen Bildschirmfläche mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen und Ihre Produktivität maximieren können.

Ideal für alle Geschäftsanwendungen, für die Sie USB-3.0-Leistung benötigen

Mit seiner Hochgeschwindigkeits-USB-3.0-Schnittstelle ermöglicht dieser USB-3.0-zu-HDMI-Adapter fließenderes Blättern durch Dokumente, höhere Auflösungen und eine bessere Gesamtleistung als frühere USB-Adapter. Dieser Videoadapter ist für die Unterstützung all Ihrer geschäftlichen Anwendungen, einschließlich Webbrowser, E-Mail, Tabellenkalkulationen und Präsentationen konzipiert. Sie können die Grafikkarte Ihres Systems auch für forderndere Anwendungen wie Spiele oder CAD freihalten, während Sie die USB-Monitore für Referenzmaterial verwenden.

Der USB32HD2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Erhöhen Sie Ihre Produktivität durch Anschluss von zwei unabhängigen Displays über einen einzigen USB-3.0-Port
- Erleben Sie auf Ihrem Computer erstaunliche Bildqualität mit der Unterstützung von Auflösungen von bis zu 4K
- Erhalten Sie außerordentliche USB-Videoleistung für Ihre Standard-Geschäftsanwendungen
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
2
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Speicherkapazität:
64 MB
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI):
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Chipsatz:
Trigger T6-688SL, Silicon Image - Sil9136-3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Minimum Prozessorfamilie:
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
2.4 GHz
Min. benötigter RAM:
4096 GB
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
310 mm
Höhe des Versandkartons:
430 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.25 m
Breite:
66 mm
Tiefe:
315 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
56 g
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
207 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
184 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.