Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Capture Gerät für High-Performance DVI Video - 1080 60FPS - Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 Capture Gerät für High-Performance DVI Video - 1080 60FPS - Aluminium
StarTech.com USB 3.0 Capture Gerät für High-Performance DVI Video - 1080 60FPS - Aluminium
StarTech.com USB 3.0 Capture Gerät für High-Performance DVI Video - 1080 60FPS - Aluminium
StarTech.com USB 3.0 Capture Gerät für High-Performance DVI Video - 1080 60FPS - Aluminium
StarTech.com USB 3.0 Capture Gerät für High-Performance DVI Video - 1080 60FPS - Aluminium
StarTech.com USB 3.0 Capture Gerät für High-Performance DVI Video - 1080 60FPS - Aluminium
StarTech.com USB 3.0 Capture Gerät für High-Performance DVI Video - 1080 60FPS - Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32DVCAPRO
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32DVCAPRO
EAN/GTIN:
     0065030864855
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Nehmen Sie DVI-Videos auf Ihrem Computer auf und betten Sie eine 3,5 mm-Audioquelle mit einer Auflösung von 1080p 60fps ein

Dieses DVI-USB-Videoaufnahmegerät zeichnet HD-DVI-Videos auf Ihrem Computer auf. Mit seinem Aluminiumgehäuse ist das Gerät nicht nur geeignet für eine Festinstallation, sondern auch robust genug für Aufnahmen unterwegs. Es bietet einen separaten 3,5-mm-Audioeingang für begleitende Audioaufnahmen und Voice-Overs sowie einen DVI-Pass-Through-Port zum Anschließen eines Monitors zur Überprüfung der Videos noch während der Aufnahme.

Aufnahme von 1080p-HD-Video mit 60 fps

Nehmen Sie 1080p-Video mit 60 fps (Bilder (Frames) pro Sekunde) auf, um Inhalte zu speichern, sodass sie geteilt, gespeichert oder bearbeitet werden können. Nehmen Sie Videos von Sicherheitsanlagen, Leitstellen, medizinischen Geräte oder anderen branchenspezifischen DVI-Geräten direkt auf Ihren Computer auf.

Einfache Videoaufzeichnung unter Windows und Mac

Die mitgelieferte Software macht die Aufnahme einfach. Dank eines gängigen Codecs können mit StreamCatcher aufgenommene Videos mit fast jedem Videoplayer ohne Konvertierung oder Bearbeitung abgespielt werden.

Live-Stream unter Windows

Unter Windows können Sie Ihr Video mit Twitch oder Video-Streaming-Plattformen anderer Anbieter mit der mitgelieferten Software über das Internet übertragen.

Kompatibilität mit DirectShow unter Windows

Mit diesem Aufnahmegerät sind Sie nicht an die mitgelieferte Software gebunden. Sie können RAW/Lossless-Videos mit einer beliebigen anderen mit DirectShow kompatiblen Software wie Open Broadcaster Software (OBS) aufnehmen.

Videoaufnahmen von HDMI, VGA- oder DVI-Geräten

Dieses vielseitige DVI-Aufnahmegerät arbeitet mit HDMI-DVI- und VGA-DVI-Adaptern. So können Sie Videos von einer HDMI- oder VGA-Quelle aufnehmen.

Der USB32DVCAPRO wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Makellose Bildqualität mit USB 3.0-Bandbreite, die Ihnen die Aufnahme von 1080p-Videos mit 60 fps ermöglicht
- Umfassende Geräteunterstützung zur Wiedergabe dank Videodateien mit universeller Kodierung
- Raw/Lossless-Videoaufzeichnung stellt DirectShow-Kompatibilität für Windows-Geräte sicher
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Unterstützte Audiokanäle:
2
Audio-Unterstützung:
Ja
Paketgewicht:
462 g
Verpackungshöhe:
52 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
217 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Import video format unterstützt:
H.264, MPEG4
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-B
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Audioeingang (L, R):
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
2
Breite:
61.1 mm
Tiefe:
92.2 mm
Höhe:
24.3 mm
Gewicht:
102 g
Netzteiltyp:
USB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Schnittstelle:
USB Type-B
Chipsatz:
Mstar MST3363CNK-170
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
504825 h
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL 60, PAL M
Unterstütze Auflösung:
1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Maximale Framerate:
60 fps
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.