Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
StarTech.com USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32DP24K60
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32DP24K60
EAN/GTIN:
     0065030878487
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Anschließen von zwei zusätzlichen 4K-Bildschirmen (60 Hz) an Ihren Mac oder PC über einen einzigen USB 3.0-Port.Dieser USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter ermöglicht die Verbindung von zwei 4K-DisplayPort-Monitoren (60 Hz) mit Ihrem Windows® oder Mac-PC.Erstellen Sie eine Dual-4K-60-Hz-WorkstationMit dem Adapter ist es möglich, über einen einzelnen USB 3.0-Port an Ihrem Laptop Dual-4K-Auflösung bei 60 Hz auf zwei unabhängigen Bildschirmen auszugeben. Verbinden Sie den Adapter einfach über einen USB 3.0-Port (5 Gbit/s) an Ihrem Windows- oder Mac-System und schließen Sie Ihre DisplayPort-Monitore an den Adapter an.Mit dem Adapter ist es möglich, Ultra-HD-Videos auf mehreren Bildschirmen zu genießen, selbst wenn Ihr System das 4K-Videoformat nicht von Haus aus unterstützt.Maximieren Sie Ihre BildschirmflächeMit zwei UHD-4K-Bildschirmen können Sie effizienter arbeiten und erreichen eine höhere Produktivität. Da jeder Bildschirm Leistung auf 4K-Niveau bietet, steht Ihnen im Vergleich zu 1080p das Vierfache an Bildschirmfläche zur Verfügung.Bei mehreren Bildschirmen können Sie verschiedene Inhalte auf jedem Bildschirm bei Auflösungen bis zu 4096 x 2160p (60 Hz) ausgeben. Der Dual-DisplayPort-Adapter ist ideal für Geschäftsanwendungen, wie Tabellen, Textverarbeitungssysteme und Webbrowser. Multitasking und Vorschauen verschiedener Datenpunkte auf jedem Bildschirm sind damit kein Problem. Beispielweise könne Sie auf einem Bildschirm Daten berechnen, auf dem zweiten einen Bericht schreiben und auf dem Laptopbildschirm im Internet browsen.Der USB32DP24K60 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DisplayPorts ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
2
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Speicherkapazität:
2048 MB
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Chipsatz:
DisplayLink - DL-6950
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
2.4 GHz
Min. benötigter RAM:
4 GB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
USB Kabellänge:
0.3 m
Breite:
142 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
155 g
Verpackungsbreite:
45 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
134 mm
Paketgewicht:
72 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.