Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31CSAT3CB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31CSAT3CB
EAN/GTIN:
     4058829182120
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Holen Sie sich super schnellen Zugriff auf Daten, indem Sie eine 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops verbinden

Nutzen Sie den USB-C-Anschluss am neuesten MacBook, Chromebook Pixel oder anderen Laptop für schnellen Zugriff auf externe Laufwerke. Mit diesem Kabeladapter können Sie den USB Type-C-Anschluss zum direkten Anschließen Ihres Laptops an ein 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerk oder -Festplattenlaufwerk nutzen und mithilfe des besonders schnellen USB 3.1 Gen. 2 (10 Gbit/s) darauf zugreifen. Schließen Sie schnell und einfach Ihre SATA-Laufwerke ohne zusätzliches Zubehör an.

Besonders mobil, da keine externe Stromquelle erforderlich

Sie können mithilfe dieses Kabeladapters schnell auf Ihre wertvollen Daten zugreifen, wo immer Sie sich befinden. Er wird über USB mit Strom versorgt, sodass kein externer Adapter benötigt wird, und ist kompakt und leicht gebaut, sodass er ganz einfach in die Laptoptasche oder Tragetasche passt.

Praktischer Laufwerkszugriff

Mithilfe des Adapterkabels können Sie ganz schnell HDDs oder SSDs wechseln, ohne die Laufwerke in das Gehäuse installieren zu müssen. Sie können schnell Daten von einem 2,5-Zoll-SSD oder HDD kopieren oder abrufen. Sie erhalten einfachen Zugriff auf Ihr Laufwerk für Datenmigration, Laufwerksklonen und Datensicherung mit der Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2.

Einfache Verbindung mit USB-C

Der integrierte, benutzerfreundliche USB Type-C-Anschluss ist klein und umkehrbar für leichteren Anschluss. Sie können den Stecker in beliebiger Ausrichtung einstecken, sodass weniger Risiko für Schäden an den Anschlüssen und weniger Frust entsteht.

Nutzen Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s - die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.

Das USB31CSAT3CB wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Schneller und einfacher Zugriff auf externe Laufwerke über den USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop
- Stellt eine direkte Verbindung mit einem 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD ohne Zubehör her
- Sehr mobil, Strom direkt aus dem USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Hot-Swap:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Kabellänge:
0.5 m
Relative Luftfeuchtigkeit:
40 - 50 %
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
5 mm
Paketgewicht:
41 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Breite:
43 mm
Tiefe:
508 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
29.2 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Chipsatz:
ASMedia - ASM1351
UASP-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.