Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C Kabel
StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C Kabel
StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C Kabel
StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31CC1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31CC1M
EAN/GTIN:
     0065030860741
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Möchten Sie Ihre USB Type-C™-Mobilgeräte laden und synchronisieren oder Ihre neueren USB 3.1-Peripheriegeräte anschließen? Dieses 1 m lange USB-C™-auf-USB-C-Kabel ist die perfekte Lösung. Ebenfalls kompatibel mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen.

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB Type-C-Mobilgeräte
Dank einer Bandbreite von 10 Gbit/s können Sie mit diesem USB 3.1 Gen 2-Kabel Ihre USB Type-C-Geräte blitzschnell synchronisieren.

Das Übertragen von großen Dateien oder Filmen ist in Sekunden möglich -- mit der zweifachen Geschwindigkeit von USB 3.0 und der 20-fachen Geschwindigkeit von USB 2.0 - und während Ihr Gerät mit 60 Watt (3 A) geladen wird.

Schließen Sie Ihre USB 3.1-Peripheriegeräte an
Sie können auch Ihre USB 3.1-Peripheriegeräte, z. B. Festplattengehäuse und Dockingstationen, an Ihren Laptop anschließen. Nun brauchen Sie weniger Zeit zum Übertragen und Sichern Ihrer Daten und können mehr Zeit damit verbringen, sich auf Ihre Projekte und Präsentationen zu konzentrieren.

Überbrücken Sie die Generationslücke
Der USB Type-C-Stecker ist kleiner und einfacher zu verwenden als frühere USB-Stecker. Dank umkehrbarer Bauweise können Sie ihn in jeder Position in Ihre Geräte einstecken. Nie wieder falsches Einstecken - nie mehr Frust oder Anschlussschäden.

Zudem ist das Kabel mit älteren USB-Geräten abwärts kompatibel.

Überragende Verbindungen mit USB-IF-zertifizierten Kabeln
Dieses USB-C-Kabel wurde nach USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert, um allen USB 3.1-Spezifikationen zu entsprechen. Das umfasst alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen gemäß USB-Konformität. So wird sichergestellt, dass ein hochwertiges, zuverlässiges Kabel für alle USB-C-Geräte bereitsteht.

Das USB31CC1M wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
36 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
48 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.