Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB31CB1M USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB31CB1M USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C USB B Schwarz
StarTech.com USB31CB1M USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C USB B Schwarz
StarTech.com USB31CB1M USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C USB B Schwarz
StarTech.com USB31CB1M USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C USB B Schwarz
StarTech.com USB31CB1M USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31CB1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31CB1M
EAN/GTIN:
     0065030860765
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
39 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
52 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.