| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-USB31C5C1M Herst.-Nr.: USB31C5C1M EAN/GTIN: 0065030863933 |
| |
|
| | |
| Versorgen Sie Ihre USB Type-C-Geräte mit Strom
Mit diesem USB-C-Kabel mit Power Delivery versorgen Sie USB Type-C-Geräte über Ihren USB-C-Laptop mit Strom oder laden Ihren USB-C-Laptop über ein USB-C-Wandladegerät auf. Das USB 3.1 Gen-2-Kabel ermöglicht zudem Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s. Es ist das All-in-One-Kabel für Strom und Daten.
Versorgen Sie Ihre USB-C-Geräte mit Strom
Verwenden Sie dieses USB Type-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur Stromversorgung Ihrer externen Festplatte über Ihren USB-C-Laptop.
Mit dem Kabel können Sie zudem einen USB-C-Laptop, beispielsweise Ihr Apple MacBook oder Chromebook Pixel, über ein USB-C-Wandladegerät, ein KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank mit Strom versorgen oder aufladen. Oder versorgen Sie Ihr Laptop mit Strom über eine USB-C-Dockingstation.
Laden Sie Ihre mobilen Geräte schnell auf
Dank der Stromversorgung mit 5 A laden Sie Ihre mobilen Geräte schneller auf als mit einem herkömmlichen USB-C 3.0-Kabel. Das Kabel ist perfekt für Menschen, die in Bewegung sind - reduzieren Sie Ihre Ladezeiten und sorgen Sie dafür, dass Ihre mobilen Geräte dann einsatzbereit sind, wenn Sie sie unterwegs benötigen.
Liefern Sie Full-4K-Video
Das Kabel unterstützt Full-4K-60 Hz-Video sowie DisplayPort 1.2 und ist kompatibel mit vorhandenen DisplayPort-Bildschirmen. Es ist ideal geeignet zum Verbinden Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops mit einem Monitor mit beeindruckender Auflösung, faszinierendem Kontrast und erstaunlicher Farbtiefe für atemberaubende Details.
Sorgen Sie für beste Anschlussmöglichkeiten mit den vom USB Implementers Forum (USB-IF) zertifizierten Kabeln.
Das Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Es entspricht somit allen USB 3.1-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges und hochwertiges Kabel zur Verfügung steht.
Das USB31C5C1M fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.
The StarTech.com Advantage
- USB-IF-zertifiziert - Bereitstellung von bis zu 5 Ampere Strom für das schnelle Aufladen Ihrer mobilen Geräte oder die Stromversorgung Ihrer USB-C-Peripheriegeräte oder Ihres Laptops - Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Kabellänge: | 1 m | USB-Version: | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Anschluss 1: | USB C | Anschluss 2: | USB C | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | AWG Kabelgröße: | 26/32 | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Kabelmantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Kabelschirmung: | Alu-Abdeckfolie | Plug: | Ja | Beschreibung Ausgangsleistung: | 100 W | Outputstrom (max.): | 5 A | Gewicht: | 43 g | Verpackungsbreite: | 125 mm | Verpackungstiefe: | 225 mm | Verpackungshöhe: | 17 mm | Paketgewicht: | 59 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |