Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31AC1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31AC1M
EAN/GTIN:
     6061395762427
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-A zu USB-C-Kabel | USB-IF-Zertifiziert | USB 3.1 (10 Gbit/s)

Mit diesem USB-zu-USB-Kabel schließen Sie Ihre USB-C-Geräte an den USB-A-Anschluss eines Computers oder Ladegeräts an.

Sorgen Sie für einwandfreie Verbindungen - mit einem USB-IF-zertifizierten Kabel.

Dieses USB-A-zu-USB-C-Kabel ist nach USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert und erfüllt alle USB 3.1-Spezifikationen. Darunter fallen alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen USB-Normen. Somit steht Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges, hochwertiges Kabel zur Verfügung.

Übertragen Sie Daten noch schneller

Verschieben Sie mit diesem USB 3.1-Kabel große Dateien, oder übertragen Sie Filme in Sekundenschnelle. Es ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s bei Anschluss an einen Hostcomputer, der 10 Gbit/s unterstützt - doppelt so schnell wie USB 3.0 und 20 x schneller als USB 2.0.

StarTech.com bietet Ihnen PCIe-Karten mit 10-Gbit/s-USB-A-Anschlüssen. Außerdem erhalten Sie bei uns einen Thunderbolt 3-Controlleradapter, mit dem Sie Ihren Thunderbolt 3-Laptop mit 10-Gbit/s-Anschlüssen aufrüsten.

Laden Sie Ihre USB-C-Mobilgeräte

Das USB-zu-USB-C-Kabel ist perfekt für unterwegs. Damit können Sie Ihr Gerät überall aufladen.

Laden Sie Ihr USB-C-Smartphone oder Tablet per USB-A:

Ladegerät

Kfz-Ladegerät

Powerbank

Laptop

Schließen Sie USB-3.1-Peripheriegeräte an

Über das Kabel können Sie auch neuere USB 3.1- und USB-C-Peripheriegeräte (z. B. Festplattengehäuse) sowie Docks mit Geräten mit USB-A-Anschluss verbinden.

Das USB31AC1M verfügt über eine 2-Jahres-Garantie von StarTech.com und bietet so absolute Zuverlässigkeit.

The StarTech.com Advantage

- Sorgen Sie für einwandfreie Verbindungen - mit einem USB-IF-zertifizierten USB-zu-USB-C-Kabel
- Übertragen Sie Daten jetzt noch schneller - mit diesem USB-3.1-Kabel, das Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10-Gbit/s unterstützt
- Laden Sie Ihre mobilen USB-C-Geräte über Ihr USB-A-Ladegerät oder Ihren Laptop auf
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
48 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.