Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB315CB2M USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB315CB2M USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
StarTech.com USB315CB2M USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
StarTech.com USB315CB2M USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
StarTech.com USB315CB2M USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
StarTech.com USB315CB2M USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB315CB2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB315CB2M
EAN/GTIN:
     0065030871259
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
22/30
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Kabelfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE
Gewicht:
80 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
85 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.