Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf USB-C Kabel - St/St - 1m - USB 3.0 - USB A zu USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf USB-C Kabel - St/St - 1m - USB 3.0 - USB A zu USB-C
StarTech.com USB auf USB-C Kabel - St/St - 1m - USB 3.0 - USB A zu USB-C
StarTech.com USB auf USB-C Kabel - St/St - 1m - USB 3.0 - USB A zu USB-C
StarTech.com USB auf USB-C Kabel - St/St - 1m - USB 3.0 - USB A zu USB-C
StarTech.com USB auf USB-C Kabel - St/St - 1m - USB 3.0 - USB A zu USB-C
Artikel-Nr.:
     C1880-USB315AC1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB315AC1M
EAN/GTIN:
     0065030872621
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Mit diesem USB-zu-USB-C™-Kabel können Sie Ihre USB 3.0-, USB Typ-C™-Geräte (wie Festplatten) oder mobilen Geräte an eine USB Typ-A-Schnittstelle an Ihrem Computer, Ladegerät oder Tablet anschließen.

Das USB315AC1M wird mit einer 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit angeboten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/32
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
41 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
50 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.