Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter
StarTech.com USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter
StarTech.com USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter
StarTech.com USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter
StarTech.com USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-USB312SAT3CB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB312SAT3CB
EAN/GTIN:
     0065030861779
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Ein schneller, einfacher Weg für den Zugriff auf Daten auf einem 2,5-Zoll-Solid State Laufwerk oder einer Festplatte. Mit diesem Kabeladapter können Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer direkt mit einem Solid-State-Laufwerk verbinden und auf dieses zugreifen - dank ultraschnellem USB 3.1 Gen. 2 (bis zu 10 Gbit/s).

Praktischer Laufwerkszugriff
Mit dem Adapterkabel können Sie ganz schnell zwischen Festplatten wechseln, ohne dass die Laufwerke in ein Gehäuse installiert werden müssen. Sie können Daten schnell und ohne zusätzliches Zubehör von einem 2,5-Zoll-SSD/HDD kopieren oder abrufen. Sie erhalten einfachen Laufwerkszugriff für Datenmigration, Laufwerksklonen und Datensicherung mit der Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2.

Nutzen Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenraten von bis zu 10 Gbit/s - die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSD und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.

Besonders mobil, da keine externe Stromquelle erforderlich
Dieser Kabeladapter ist kompakt und leicht, sodass er ganz einfach in einer Laptoptasche oder anderen Tasche verstaut werden kann. Nutzen Sie ihn, wo immer Sie sind, um schnell auf wertvolle Daten zuzugreifen - keine externe Stromquelle erforderlich.

Die USB312SAT3CB wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Chipsatz:
ASMedia - ASM1351
UASP-Unterstützung:
Ja
Hot-Swap:
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
2 TB
Betriebsanleitung:
Ja
Anschluss 1:
USB 3.1 A
Anschluss 2:
SATA 7+15 pin
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabellänge:
0.5 m
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
40 - 50 %
Breite des Versandkartons:
435 mm
Höhe des Versandkartons:
420 mm
USB:
Ja
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
52 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
515 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
39 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.