Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31000SPTB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31000SPTB
EAN/GTIN:
     5054533496248
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Fügen Sie einem Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port einen Gigabit Ethernet-Port und einen USB 3.0-Passthrough-Port hinzuMit dem USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter USB31000SPTB können Sie einem Laptop oder Ultrabook™ über einen einzigen USB 3.0-Port einen Gigabit-Netzwerk-Port hinzufügen. Der Adapter bietet einen integrierten USB 3.0-Passthrough-Port, durch den der USB-Port zur Verwendung mit anderen Peripheriegeräten verfügbar bleibt. Der RJ45-Port unterstützt 10/100/1000 Mbit/s Ethernet und ist mit den IEEE 802.3i/u/ab-Standards voll kompatibel. Der Netzwerkadapter ist das perfekte Laptopzubehör für Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 oder Surface Book.Diese kompakte USB 3.0-NIC ist der ideale LAN-Adapter oder Laptop-Zubehör und nutzt die 5-Gbit/s-Geschwindigkeit von USB 3.0, um volle Gigabit-Bandbreite bereitzustellen. Außerdem ist sie abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen (Geschwindigkeit durch USB-Bus begrenzt).Der Adapter unterstützt Funktionen wie IPv4/IPv6 Packet Checksum Offload Engine (COE) und TCP Large Send Offload zur Reduzierung der Last auf Ihrer CPU. Jumbo Frames, Vollduplex-Betrieb mit 802.3x-Datenflusssteuerung und VLAN-Tagging werden ebenfalls unterstützt. Dadurch ist der Adapter ein effizienter USB-Netzwerkadapter mit vollem Funktionsumfang.Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
172 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
132 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
ASIX - AX88179, VIA - VL811
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
USB Datenübertragungsraten:
5000 Mbit/s
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
35 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
44 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
4000
VLAN-Tagging:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.