Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 zu Gigabit Ethernet Netzwerk Adapter, 10/100/1000 Mbps, USB zu RJ45, USB 3.0 zu LAN Adapter, USB 3.0 Ethernet Adapter (GbE), TAA Konformität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 zu Gigabit Ethernet Netzwerk Adapter, 10/100/1000 Mbps, USB zu RJ45, USB 3.0 zu LAN Adapter, USB 3.0 Ethernet Adapter (GbE), TAA Konformität
StarTech.com USB 3.0 zu Gigabit Ethernet Netzwerk Adapter, 10/100/1000 Mbps, USB zu RJ45, USB 3.0 zu LAN Adapter, USB 3.0 Ethernet Adapter (GbE), TAA Konformität
StarTech.com USB 3.0 zu Gigabit Ethernet Netzwerk Adapter, 10/100/1000 Mbps, USB zu RJ45, USB 3.0 zu LAN Adapter, USB 3.0 Ethernet Adapter (GbE), TAA Konformität
StarTech.com USB 3.0 zu Gigabit Ethernet Netzwerk Adapter, 10/100/1000 Mbps, USB zu RJ45, USB 3.0 zu LAN Adapter, USB 3.0 Ethernet Adapter (GbE), TAA Konformität
StarTech.com USB 3.0 zu Gigabit Ethernet Netzwerk Adapter, 10/100/1000 Mbps, USB zu RJ45, USB 3.0 zu LAN Adapter, USB 3.0 Ethernet Adapter (GbE), TAA Konformität
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31000S
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31000S
EAN/GTIN:
     0065030848404
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzuMit dem USB31000S USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter fügen Sie einem USB-fähigen Computersystem einen einzigen RJ45-Ethernet-Port mit Unterstützung für Verbindungen mit Gigabit-Netzwerken zu vollen Bandbreiten hinzu - wozu USB 2.0-Adapter nicht fähig sind.Dieser kompakte USB 3.0 Netzwerkadapter ist abwärtskompatibel mit älteren USB 2.0/1.x Computersystemen (Geschwindigkeit begrenzt durch USB-Bus), was ihn zu einem idealen tragbaren Ersatznetzwerkadapter oder Laptopzubehör macht. Außerdem unterstützt der Adapter Funktionen wie Jumbo-Frames, VLAN-Tagging und Wake-on-LAN (WOL) und bietet eine vielseitige Gigabit-Netzwerklösung sowohl für Heim- als auch Geschäftskunden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
138 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
345 mm
Höhe des Versandkartons:
170 mm
Chipsatz:
ASIX - AX88179
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabellänge:
0.135 m
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
26 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
28 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
4000
VLAN-Tagging:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.