Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2VGAE2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2VGAE2
EAN/GTIN:
     172304348437
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der externe USB2VGAE2 USB-auf-VGA Video-Adapter ist die perfekte Multimonitor-VGA-Lösung für Büroanwendungen und Internetsurfen.

Der USB-Video-Adapter verfügt über eine kompakte Form und ermöglicht die Verwendung eines USB 2.0 Ports mit einem VGA-Port. Eine kostengünstige Multi-Monitor- oder auch nur Dual-Display-Option, die als externe Grafikkarte sowohl für Desktop-PCs als auch für Laptops genutzt werden kann.

Der USB-Videoadapter kann mit bis zu vier zusätzlichen (also insgesamt fünf) USB2VGAE2 USB-Videoadaptern verwendet werden, um so Multi-VGA-Verbindungen zur zusätzlichen Erweiterung oder zum Spiegeln des auf dem vorhandenen Display angezeigten Desktops zu schaffen. Dabei muss der Computer für den Einbau zusätzlicher Videokarten nicht geöffnet werden.

Der StarTech.com-Vorteil
- Der kompakte, USB-betriebene Adapter ist die einfachste Möglichkeit, Ihrem PC ein sekundäres oder weiteres Display hinzuzufügen.
- Das komplett externe Gerät bietet eine einfache Aufrüstmöglichkeit, mit der Sie die Kosten und Mühen für die Aufrüstung Ihres Systems mit einer internen Videokarte sparen.
- Die Möglichkeit, mehrere (bis zu fünf) Adapter zu verwenden, bedeutet eine skalierbare Anzeigenkonfiguration für zukünftige Erweiterungen.
Weitere Informationen:
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Software-CD:
Ja
USB-Version:
2.0
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
Speicherkapazität:
16 MB
Maximale Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)
Chipsatz:
Trigger - Trigger 1+
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, TAA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.457 m
Breite:
42 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
80 g
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
235 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.