Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 65cm Samsung Galaxy Tab Dock Connector oder Micro USB auf USB Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 65cm Samsung Galaxy Tab Dock Connector oder Micro USB auf USB Kabel
StarTech.com 65cm Samsung Galaxy Tab Dock Connector oder Micro USB auf USB Kabel
StarTech.com 65cm Samsung Galaxy Tab Dock Connector oder Micro USB auf USB Kabel
StarTech.com 65cm Samsung Galaxy Tab Dock Connector oder Micro USB auf USB Kabel
StarTech.com 65cm Samsung Galaxy Tab Dock Connector oder Micro USB auf USB Kabel
StarTech.com 65cm Samsung Galaxy Tab Dock Connector oder Micro USB auf USB Kabel
StarTech.com 65cm Samsung Galaxy Tab Dock Connector oder Micro USB auf USB Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2UBSDC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2UBSDC
EAN/GTIN:
     941589820071
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Laden oder synchronisieren Sie Ihr Micro USB-Gerät oder Samsung Galaxy Tab mit einem einzigen Kabel

Das 0,65 m Samsung Galaxy Tab Dock-Anschluss/Micro USB-auf-USB Combo-Kabel ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Anschließen eines Micro USB-Geräts oder Samsung Galaxy Tab an Ihren Computer zum Laden oder Synchronisieren.

Dieses praktische Kabel ist mit einem Samsung Galaxy Tab-Dockanschluss sowie mit einem Micro USB-Anschluss an einem Ende und einem USB-Anschluss am anderen Ende ausgestattet und bietet so die Möglichkeit, entweder ein Samsung Galaxy Tab oder ein Micro USB-fähiges Gerät mit einem einzigen, praktischen Kabel anzuschließen.

Dieses USB2UBSDC wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt, sodass es ein zuverlässiges Ersatzteil für beschädigte oder verloren gegangene Synchronisierungskabel ist. Mit lebenslanger Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Einzelkabellösung zum Laden/Synchronisieren Ihres Samsung Galaxy Tab oder Micro USB-Geräts
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.65 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Verpackungsbreite:
129 mm
Verpackungstiefe:
229 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
35 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.