Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
StarTech.com 2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
StarTech.com 2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
StarTech.com 2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
StarTech.com 2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
StarTech.com 2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
StarTech.com 2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2PACWH
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2PACWH
EAN/GTIN:
     4058829183677
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Sie planen eine Geschäftsreise oder einen Urlaub im Ausland? Nun können Sie Ihre Mobilgeräte unterwegs aufladen, ohne sich darum zu sorgen, ob der Adapter, den Sie daheim benutzen, auch im Ausland funktioniert. Das vielseitige Reiseladegerät wird mit austauschbaren Steckern geliefert, mit deren Hilfe Sie Geräte nahezu überall auf der Welt laden können.

Zudem können Sie zwei Geräte gleichzeitig laden. Mit diesem Doppelport-USB-Netzladegerät können Sie zwei Mobilgeräte gleichzeitig laden. So müssen Sie nicht warten, bis ein Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ein anderes laden.

Auslandsreisen – Universeller Netzadapter
Das Wandladegerät wird mit einem universellen Netzadapter geliefert, mit deren Hilfe Sie fast jede Steckdose fast überall auf der Welt nutzen können. Sie können also sicher sein, dass Sie Ihre Mobilgeräte laden und einsatzbereit halten können, egal wo Sie unterwegs sind.

Gleichzeitiges Laden – zwei USB-Ladeanschlüsse
Dank eines 1-A-Anschlusses zum Laden Ihres Smartphones oder iPhones und eines 2,4-A-Anschlusses zum Laden Ihres iPad oder eines anderen Tablets haben Sie stets die benötigte Ladeleistung für Ihre Mobilgeräte. Ob Sie nun zwei Telefone gleichzeitig oder ein Telefon und ein Tablet gleichzeitig laden möchten, Sie können sicherstellen, dass alle Mobilgeräte einsatzbereit sind, wenn Sie sie brauchen.

Kompakt und leicht – mobiles Design
Das mobile USB-Wandladegerät ist mit einem klappbaren nordamerikanischen Stecker ausgestattet, der sich so einklappen lässt, dass er in Laptoptasche, Handtasche, Rucksack oder andere Tragetaschen passt und somit das ideale mobile Zubehör für unterwegs ist. Zudem können Sie ganz einfach den richtigen internationalen Stecker für Ihren Zielort einpacken und schon sind Sie bereit.

Sobald Sie gelandet sind, können Sie die Stecker wechseln und Ihre Geräte direkt auf dem Flughafen, im Hotelzimmer oder praktisch überall, wo Sie eine Steckdose finden, laden.

Der USB2PACWH wird mit unterer 2-jährigen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Hinweis: Einige Mobilgeräte, z. B. bestimmte Samsung und BlackBerry-Geräte, nutzen proprietäre Stromverbindungen, die nicht mit anderen Ladegeräten kompatibel sind. Schlagen Sie in der Dokumentation des Herstellers nach, um die Kompatibilität mit dem USB2PACWH sicherzustellen.

Der StarTech.com-Vorteil
- Laden Sie Ihre Geräte fast überall auf der Welt
- Stellen Sie sicher, alle Mobilgeräte sind geladen und einsatzbereit, wenn Sie sie brauchen
- Kompaktes Design passt gut in jede Tragetasche
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.5 A
Max. Leistung:
17 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2.4 A
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Verpackungsbreite:
82 mm
Verpackungstiefe:
211 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
161 g
Gewicht:
120 g
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Smartphone, Tablet
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Betriebsprinzip:
Kontakt
Zertifizierung:
CE, GS, PSE, UL, FCC, REACH
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, steckernetzgerät 5v, steckernetzgerät, ladegerät usb 2,4a, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.