Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2HAB50AC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB50AC
EAN/GTIN:
     0065030850933
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Verbindet USB 2.0 Geräte bis zu 15m entfernt ohne Signalverlust

Das 15 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB50AC enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise, sodass es über die Reichweite von 5 Metern eines standardmäßigen USB-Kabels hinaus funktioniert.

Die größere Verbindungsreichweite bietet ausreichend Kabellänge zum Anschließen Ihrer USB 2.0-Peripheriegeräte von bis zu 15 m von Ihrem PC, Laptop oder Server entfernt, sodass Sie Ihre Geräte nach Bedarf aufstellen können.

Dieses aktive USB 2.0-Kabel wurde aus qualitativ-hochwertigen Materialien für hohe Strapazierfähigkeit hergestellt und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Überwinden Sie Einschränkugnen der Verbindungsentfernung ohne Verlust der Signalqualität
- Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
15 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Aluminium, Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Gewicht:
607 g
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
738 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.