Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 0.5m - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 0.5m - USB 2.0
StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 0.5m - USB 2.0
StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 0.5m - USB 2.0
StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 0.5m - USB 2.0
StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 0.5m - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2CUB50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CUB50CM
EAN/GTIN:
     0065030865685
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB-C™-zu-Micro-B-Kabel ermöglicht das Laden und Synchronisieren eines Mobilgeräts mit USB 2.0 Micro-USB über einen USB Type-C™-Laptop, ein USB-C-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank.

Sie können das Kabel auch zur einfachen Datensicherung auf einem externen Micro-USB-Laufwerk verwenden.

Laden und synchronisieren Sie Ihre mobilen Geräte, während Sie unterwegs sind.
Dieses Kabel mit einer Sonderlänge von 0,5 Metern eignet sich bestens, um Ihre mobilen Micro-USB-Geräte über Verbindungen mit kurzer Distanz zu Ihrem Laptop zu laden und zu synchronisieren.

Sie können das Kabel auch zum Laden Ihrer Geräte über ein USB-C-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank verwenden - ideal für einfache, saubere Verbindungen unterwegs.

Sichern Sie Ihre Daten im Außendienst
Sie können das Kabel auch zur einfachen Datensicherung von einem USB-C- oder Thunderbolt™3-Computer auf einem externen Micro-USB 2.0-Laufwerk verwenden. Das kurze Kabel ermöglicht eine Einrichtung in kleinen Arbeitsumgebungen außerhalb des Büros, in Cafés oder Hotelzimmern, sodass Sie Ihre Geräte ohne Kabelsalat anschließen können.

Bewahren Sie es als Ersatzkabel für Reisen auf.
Tauschen Sie das USB-C-Ladekabel aus, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder bewahren Sie eines als Ersatzkabel für die Reise auf. Auf diese Weise sind alle Ihre Geräte bei Bedarf stets einsatzbereit, während Sie unterwegs sind.

Das USB2CUB50CM fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.5 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
22/30
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
17 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
8 mm
Paketgewicht:
22 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.